絞り込み
長さ(m)
- 1.8
- 0.03(1)
- 0.042(1)
- 0.043(1)
- 0.061(1)
- 0.0766(1)
- 0.105(1)
- 0.12(1)
- 0.1359(1)
- 0.22(2)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.6(15)
- 0.65(2)
- 0.75(3)
- 0.8(2)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.04(3)
- 1.2(7)
- 長さ(m)をもっと見る
ロック
- ダイヤル式(1)
材質(本体)
- スチール(1)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(1)
材質(吊)
- アルミ(1)
ブランド
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MasterLOCK(1)
チェーン錠/ワイヤー錠とは、部外者の侵入を防ぐために利用されるチェーンやワイヤー。ドアの取っ手部分に取り付けて使用することが多いです。南京錠と組み合わせて利用するものや鍵部分が暗証番号になっているもの、4段固定ダイヤルのものなどさまざまな商品があります。チェーンにはステンレスや鉄が使用されていますが、外で使うことが多いのでさびにくく、金ノコなどで切断しにくいものが人気です。
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(4)
0.6(15)
0.65(2)
0.75(3)
0.8(2)
0.9(7)
1(4)
1.04(3)
1.2(7)
1.8
長さ(m)をもっと見る

パイソン アジャスタブル ケーブルロック
MasterLOCK¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザインケーブル長(m)1.8
カラビナ錠 ワイヤー付
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)94.9全長(mm)135.9色ブラック品番IB-154材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長さ(m)1.8ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-54材質(吊)アルミ
5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロック
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷ケーブル長さ調整可能。付属品鍵2本、結束用マジックテープエスコ品番EA983SF-39材質スチール(ビニールコート)本体寸法(mm)55×57ワイヤー長(mm)1800ケーブル径(Φmm)5