絞り込み
長さ(m)
- 0.9
- 0.03(1)
- 0.042(1)
- 0.043(1)
- 0.061(1)
- 0.0766(1)
- 0.105(1)
- 0.12(1)
- 0.1359(1)
- 0.22(2)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.6(16)
- 0.65(2)
- 0.75(3)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.04(3)
- 1.2(7)
- 1.8(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ロック
- ダイヤル式(1)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 黄銅(3)
材質(吊)
- スチール(2)
ブランド
- ニッサチェイン(5)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チェーン錠/ワイヤー錠とは、部外者の侵入を防ぐために利用されるチェーンやワイヤー。ドアの取っ手部分に取り付けて使用することが多いです。南京錠と組み合わせて利用するものや鍵部分が暗証番号になっているもの、4段固定ダイヤルのものなどさまざまな商品があります。チェーンにはステンレスや鉄が使用されていますが、外で使うことが多いのでさびにくく、金ノコなどで切断しにくいものが人気です。
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(4)
0.6(16)
0.65(2)
0.75(3)
0.8(2)
0.9
1(4)
1.04(3)
1.2(7)
1.8(3)
長さ(m)をもっと見る

4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)
ニッサチェイン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷お好みの4段の番号に簡単に変更できます。用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠仕様ダイヤル4桁材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチックワイヤー径(Φmm)10ワイヤー太さ(mm)10ロックダイヤル式
用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)
ニッサチェイン(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
用心鎖(ステンヘビーリンクチェイン)
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291個当日出荷チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。用途侵入を防ぐ。工具を保管材質ステンレス線径(Φmm)8.0使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
用心鎖
ニッサチェイン¥1,498税込¥1,6481パック(1本)当日出荷から6日以内出荷安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。材質ステンレス参考使用荷重(kg)100線径(mm)3
ワイヤー錠 (同一キー)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。仕様同一キー寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0色ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2
ワイヤー錠
エスコ¥2,660税込¥2,9261個3日以内出荷鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0色ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2