絞り込み
長さ(m)
- 0.75
- 0.03(1)
- 0.042(1)
- 0.043(1)
- 0.061(1)
- 0.0766(1)
- 0.105(1)
- 0.12(1)
- 0.1359(1)
- 0.22(2)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.6(16)
- 0.65(2)
- 0.8(2)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.04(3)
- 1.2(7)
- 1.8(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ロック
- キー式(1)
材質(本体)
- 黄銅(3)
ブランド
- エスコ(2)
- 清水[建築金物](1)
チェーン錠/ワイヤー錠とは、部外者の侵入を防ぐために利用されるチェーンやワイヤー。ドアの取っ手部分に取り付けて使用することが多いです。南京錠と組み合わせて利用するものや鍵部分が暗証番号になっているもの、4段固定ダイヤルのものなどさまざまな商品があります。チェーンにはステンレスや鉄が使用されていますが、外で使うことが多いのでさびにくく、金ノコなどで切断しにくいものが人気です。
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(4)
0.6(16)
0.65(2)
0.75
0.8(2)
0.9(7)
1(4)
1.04(3)
1.2(7)
1.8(3)
長さ(m)をもっと見る
![SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)
SOL ワイヤーロック30mm
清水[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115ワイヤー長(mm)750
750mm ワイヤー錠
エスコ(1件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411個当日出荷付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750ロックキー式本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
ワイヤー錠 (同一キー)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌々日出荷鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。仕様同一キー材質(本体)真鍮+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750材質(ケーブル)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4




![SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)