絞り込み
長さ(m)
- 0.042
- 0.03(1)
- 0.043(1)
- 0.061(1)
- 0.0766(1)
- 0.105(1)
- 0.12(1)
- 0.1359(1)
- 0.22(2)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.6(16)
- 0.65(2)
- 0.75(3)
- 0.8(2)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.04(3)
- 1.2(7)
- 1.8(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ロック
- ダイヤル式(1)
材質(本体)
- 亜鉛合金(1)
材質(吊)
- スチール(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)(1)
チェーン錠/ワイヤー錠とは、部外者の侵入を防ぐために利用されるチェーンやワイヤー。ドアの取っ手部分に取り付けて使用することが多いです。南京錠と組み合わせて利用するものや鍵部分が暗証番号になっているもの、4段固定ダイヤルのものなどさまざまな商品があります。チェーンにはステンレスや鉄が使用されていますが、外で使うことが多いのでさびにくく、金ノコなどで切断しにくいものが人気です。
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(4)
0.6(16)
0.65(2)
0.75(3)
0.8(2)
0.9(7)
1(4)
1.04(3)
1.2(7)
1.8(3)
長さ(m)をもっと見る

ケーブルロック2000
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個欠品中置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト全長(mm)42色シルバー材質(ダイヤル)ダイカスト材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ幅(mm)31ワイヤー長(mm)120ワイヤー径(Φmm)3タイプダイヤル3段品番IB-156アズワン品番65-1331-93