絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- しむら(16)
- 三和製作所(10)
- カンボウプラス(10)
- 四国紙販売(9)
- シロキ(8)
- 不二貿易(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- TAKAGI(高儀)(6)
- ヒロ・コーポレーション(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- 東京都葛飾福祉工場(5)
- 丸山製作所(5)
- TOKISEI(5)
- 三昭紙業(5)
- エピオス(5)
- シナジーインターナショナル(5)
- 角利(角利産業)(4)
- ヨック(4)
- 水処理エース(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

非常用ローソク
東京都葛飾福祉工場¥39,980税込¥43,9781箱(60個)4日以内出荷煤が少なく炎の大きさが安定しています。 ローソク1本で約10時間燃焼可能です。寸法(Φ×高さH)(mm)45×55
非常用40時間ローソク
東京都葛飾福祉工場¥46,980税込¥51,6781箱(36個)4日以内出荷揮発性物質を一切含まないので長時間安心して使用できます。 流動パラフィンを使用した安全なろうそくです。 火を消えにくくする風よけのホヤ(ポリカーボネート製)が一体になっています。付属品マッチ寸法(Φ×高さH)(mm)62×125本体質量(g)160
蒸気のチカラで!HOT HOT PACK
コジット¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷火や電気を使わずに上記のチカラであたためる簡単便利な食品加熱パック 釣り、登山、アウトドア、防災に材質加熱パック:ナイロン、ポリエチレン 発熱剤:アルミニウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、硫酸ナトリウム寸法(mm)(約)285×285×140質量(g)(約)240
非常用備蓄燃料 籾の火 いっとかん 2箱セット
本山町農業公社¥11,980税込¥13,1781セット(2缶)6日以内出荷籾の火と付属品のセット品です。 容器の一斗缶をグリル台のように使用できます。 驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。 災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。 高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。 1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。 濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに付属品説明書、籾の火、火バサミ、着火剤、マッチ、鉄網容量(kg)10(籾の火)直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本)燃焼時間(分)約90(籾の火/1本)
非常用備蓄燃料 籾の火 14kg
本山町農業公社¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。 災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。 高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。 1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。 濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに容量(kg)14(籾の火)直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本)燃焼時間(分)約90(籾の火/1本)
エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ
三和製作所¥2,298税込¥2,5281袋(4枚)6日以内出荷401-552/092専用取付用マグネットシート。厚さ(mm)2寸法(mm)50×50アズワン品番64-9312-23
おもいやり心 お口スッキリシート
三昭紙業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アルコールフリーで低刺激です。 安心・安全の一貫生産のMade in Japan製品です。 持ち運びにも便利なスリムタイプのボトルです。用途水がない、うがいができない場合に。外出時の口中の洗浄に。口臭や舌の汚れが気になる時に。口腔ケアの介助に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×162
おもいやり心 ドライメッシュタオル
三昭紙業¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷天然素材シートだからやわらかくやさしい肌ざわりです。 汚れを拭きとりやすい凸凹不織布です。 一枚で全身拭ける大判サイズです。 衛生的な使い切りタイプです。 環境に配慮した自然素材を使用しているので、地中に埋めても自然分解し、燃やしても問題ありません。用途おむつ替えの時のおしりふきに。汗ふき、お手ふき、汚れ落としに。器具の清掃や身の回りにお掃除に。吐瀉物の処理に。
ガラス飛散防止テープ
ニトムズ¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷台風や暴風、地震発生時にガラス窓が破損によるガラス片の飛散を防ぐテープです。20cm幅のテープタイプで、シートタイプに比べて作業性がよく簡単に貼れます。視界を妨げず目立たない透明タイプで、紫外線は 99%カットできるため、常時貼っておくことで床や家財の色褪せを防ぐこともできます。用途窓ガラスの飛散防止、食器棚などのガラス飛散防止材質ポリエステル幅(mm)200厚さ(mm)0.07色透明品番M6440長さ(m)8.2粘着剤アクリル系粘着剤アズワン品番64-9045-79
防災・非常用ウォーターバッグ
和平フレイズ¥499税込¥5491組(2枚)7日以内出荷地震や台風、豪雨等の災害で断水になった際、お近くの給水所から水を運ぶのに役立つウォーターバックです。給水車のホースから水を入れやすい形状。水を注ぐときはノズルを傾けるだけで楽に注げます。氏名や用途など、文字が書き込めます。間違い防止にも便利です。小さく折りたためるので保管の邪魔になりません。コンパクトなので、非常持出袋にひとつ入れておくのがおすすめです。セット内容レッド・ブルー各1材質本体:ポリエチレン+ポリアミド+ポリエチレンテレフタレート、キャップ:ポリエチレン寸法(mm)約305×30×250質量(g)約39容量(L)3
緊急災害用煮炊釜
タニコー¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。緊急災害用煮炊時の備えとして。仕様【目安調理量】70~80食/回材質/仕上ステンレス高さ(mm)569間口(mm)704アズワン品番61-3333-37水量(L)36(つば元)
ホットプラス用 マルチウォームバッグ&ハンドル
HOTPLUS¥1,398税込¥1,5381セット5日以内出荷ホットプラス専用マルチウォームバッグとハンドルのセットです。 ホットプラスはハンドルで密開封するため、開封時のやけどの恐れが非常に低く、発熱層の蒸気も直接手に触れずとっても安心です。用途ホットプラス専用マルチウォームバッグとハンドルの補充に。寸法(mm)50×280×10質量(g)30耐熱温度(℃)100以上保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない。試験方法材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)、分離強度実験(引張強度)
ホットプラス用 専用発熱剤
HOTPLUS¥769税込¥8461個6日以内出荷ホットプラス専用発熱剤です。 備蓄などの長期保存にも安心の” 真空包装” を採用しております。 5 年間の長期保存が可能です。用途ホットプラス専用発熱材の補充に。食品の温め・湯沸かしに。寸法(mm)125×85×10有効期限(年)製造から5最高温度(℃)約98保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない。標準使用水量(L)0.18試験方法加速劣化試験、消防法危険物確認実験使用可能回数1回使い捨て
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱ
タカコム¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
エレベーター収納BOXマット差込タイプ
三和製作所¥83,980税込¥92,3781台14日以内出荷新登場!マットが差し込めるスリット付き 底部のスリットにマット(絨毯)が入るので、マット(絨毯)の交換ができ、掃除も簡単です。 (厚さ2cmのマットまで収納できます) 万が一台車がぶつかっても、扉を少し上に配置しているので、緊急時に扉が開かないなどのトラブルを回避できます。 高さが69cmと低めなので、手すりがあるエレベーターの多くに設置できます。付属品棚板2枚、棚受け8個、両面テープ、開閉ハンドル材質スチール(粉体塗装)質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×21.25×69
もしもの時のかぞくメモ/L/20
ナカバヤシ¥769税込¥8461個3日以内出荷いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り厚さ(mm)表紙:0.08質量(g)65背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)145×115材質(表紙)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm製本溶着式製本
あんしんペンライト
ファシル(FACIL)¥6,198税込¥6,8181箱(24本)4日以内出荷火や電気を使わず安全。 軽く折り曲げるだけで光ります。 電池の交換や難しい操作はありません。 防塵・防水構造で、強風の中や水中でも使用できます。 風、大雨による停電時にも活躍。質量(g)33発光時間(時間)3~5
緊急災害用煮炊釜
タニコー¥239,800~税込¥263,780~1台21日以内出荷ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。用途緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です接続口径(Φmm)(ガス)9.5 ホースエンド
オールアルミワンタッチ水槽
越智工業所¥279,800~税込¥307,780~1台31日以内出荷軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。用途貯水用に。材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン2018年トラスコ掲載ページ9 1154
災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy
水処理エース¥6,698,000税込¥7,367,8001台91日以内出荷海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等仕様RO膜3本質量(kg)190フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本機能滅菌自動注入機能付本数(ホース口)1本製造水量(L/h)400
災害対策用浄水器 HP-N4000E
水処理エース¥3,898,000税込¥4,287,8001台91日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品残留塩素測定器・標準工具 等仕様MF膜6本質量(kg)150フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)4000
災害対策用浄水器 HP-N2000E
水処理エース¥2,998,000税込¥3,297,8001台91日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品残留塩素測定器・標準工具 等仕様MF膜3本質量(kg)130フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)2000
災害対策用浄水器 HP-N500
水処理エース¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品標準工具等仕様MF膜1本質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
ドアストッパーバッグ インライフ
アイワ金属¥819税込¥9011個3日以内出荷水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。材質麻寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50アズワン品番64-5081-64
ドアストッパーバッグ エッフェル
アイワ金属¥819税込¥9011個4日以内出荷水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。材質麻寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50
プロライトスパインボードXTセット
アイテックス¥219,800税込¥241,7801セット翌日出荷必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。用途救護、搬送トラスコ品番819-3424セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー材質RDPプラスチック質量(kg)7.1色オレンジ、赤耐荷重(kg)453.6高さ(cm)16幅×長さ(mm)406×1828
プロライトスパインボードXT
アイテックス¥219,800税込¥241,7801本翌日出荷XTとはx-ray translucentの頭文字です。 X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。 シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。 外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。用途救護、搬送トラスコ品番819-3423材質RDPプラスチック質量(kg)6.3色オレンジ耐荷重(kg)453.6幅×長さ(mm)406×1828
ハンディキューブ
HANDY CUBE¥649税込¥7141個5日以内出荷軟包装である。 (易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。 (キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。 使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。 内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。 パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。 上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。 スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。 使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。 水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。 中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。 厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。材質NY25/LLDPE130
BCP POWER(非常用蓄電装置)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き色アイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60
おもいやり心 ぬれタオル バケツタイプ
三昭紙業¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷・やわらかい肌ざわりと保水性に優れた大容量タイプのウェットティシュ。・ノンアルコール、無香料、モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド配合。・丈夫で破れにくく使い捨てだから衛生的!。・使用頻度の多い方、施設向けにおすすめ。材質レーヨン、パルプ寸法(cm)18×25
おもいやり心 ぬれタオル バケツタイプ 詰替用
三昭紙業¥2,298税込¥2,5281袋5日以内出荷・やわらかい肌ざわりと保水性に優れた大容量タイプのウェットティシュ。・ノンアルコール、無香料、モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド配合。・丈夫で破れにくく使い捨てだから衛生的!。・使用頻度の多い方、施設向けにおすすめ。材質レーヨン、パルプ寸法(cm)(1枚当たり)18×25
救助鋸 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷木造家屋の救助作業に!穴を開けた所から切り進める事のできる、先端目立て付きの鋸。通常は木工用の鋸としてもお使いいただけます。刃長(mm)200板厚(mm)0.7