絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(37)
- ワルター(36)
- タンガロイ(13)
- カーメックス(4)
- ミスターマイスター(3)
- SANDVIK(3)
- 日研工作所(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ニューストロング販売(1)
- 三菱マテリアル(1)
- モトユキ(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
ボーリングバイトとは、工場などで鉄などの対象物に穴をあける際に使用される工具のことです。作業の内容にあったバイトを工作機械と結合し、一番先端の部分に付け、ドリルの役割を果たすのが、このボーリングバイト。ボーリングバイトで開けられる穴の大きさや深さは、バイトの大きさによって変わってくるので、小径のものから大きいものまで、目的に応じたものを選ぶ必要があります。耐久性やその精密性によって、価格も大きく変わってくるのがバイトの特徴です。

SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から6日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から6日以内出荷用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1
スミボロン 小径ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!。最大オーバーハングL/D=5を実現。たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現。耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)3日以内出荷用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷用途内径仕上用(小径)。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内径仕上用(小径)。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
X
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。用途様々な内径旋削加工に適合します。トラスコ品番625-1951全長100先端径6適合チップGIQR/L8シャンク径d(Φmm)6先端長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
B3234精密ボーリング工具
ワルター¥399,800~税込¥439,780~1個9日以内出荷精密ボーリング工具です。用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80首下長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
B3224 2枚刃ボーリング工具
ワルター¥359,800~税込¥395,780~1個9日以内出荷2枚刃ボーリング工具です。用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80RoHS指令(10物質対応)対応