絞り込み
ブランド
- ワルター(40)
- 住友電工ハードメタル(37)
- タンガロイ(24)
- イスカル(17)
- カーメックス(4)
- ミスターマイスター(3)
- SANDVIK(3)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ニューストロング販売(1)
- モトユキ(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
ボーリングバイトとは、工場などで鉄などの対象物に穴をあける際に使用される工具のことです。作業の内容にあったバイトを工作機械と結合し、一番先端の部分に付け、ドリルの役割を果たすのが、このボーリングバイト。ボーリングバイトで開けられる穴の大きさや深さは、バイトの大きさによって変わってくるので、小径のものから大きいものまで、目的に応じたものを選ぶ必要があります。耐久性やその精密性によって、価格も大きく変わってくるのがバイトの特徴です。

SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から6日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から6日以内出荷用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1
スミボロン 小径ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!。最大オーバーハングL/D=5を実現。たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現。耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)3日以内出荷用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷用途内径仕上用(小径)。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内径仕上用(小径)。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途内径倣い旋削加工用。端面旋削加工用。端面溝加工。72.5°倣い加工品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211
ワルター¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。用途内径倣い旋削加工用。端面旋削加工用。端面溝加工。50°倣い加工品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー
外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-P
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途30°または50°傾斜の倣い加工用。押し方向および引き方向への旋削加工用。品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト
外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...S-P
ワルター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途30°または50°傾斜の倣い加工用。押し方向および引き方向への旋削加工用。品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト適合チップWL17・・
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
三菱マテリアル¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から9日以内出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。仕様両先端使用可能材質超微粒超硬