2ページ目: シャーレンチ
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
締付け能力M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])26
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.3
ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
締付け能力M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])26
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁
付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)5.0(スリーブなし)
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)1550
質量(kg)4.3
適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])26
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)1550
質量(kg)4.7
適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])19
消費電力(W)1100
質量(kg)5.5
適応ボルトサイズM16・M20用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])23
締付トルク(N・m)540
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品インナーソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/アウターソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8(満充電時)
本体質量(kg)6.9
締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:160本/1バッテリあたり(4.0Ah)
モーターブラシレスDCモーター
適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M20・M22・M24/トルシア形超高力:M20・M20・M24
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。