絞り込み
最大トルク(N・m)
- 1250
- 100(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(3)
- 295(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 540(3)
- 570(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 735(5)
- 800(4)
- 804(3)
- 850(2)
- 1100(1)
- 2059(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(2)
- 2000以上(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

M24 極短型シヤーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001個4日以内出荷トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。 狭小箇所の作業に最適な極短型。最大消費電力(W)1500締付トルク(N・m)1250適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
M24シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。最大消費電力(W)2000適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)7.1締付トルク(N・m)(常用)1250