絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30(1)
最大トルク(N・m)
- 100
- 200(1)
- 225(1)
- 250(3)
- 295(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 540(3)
- 570(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 735(5)
- 800(4)
- 804(3)
- 850(2)
- 1100(1)
- 1250(3)
- 2059(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
30(1)

コードレスシンプルトルコン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。