2ページ目: 壁付型

壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(mm)から絞り込む
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
グッドデザイン賞受賞品アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・横座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプGIKEN(川口技研)
24,980税込27,478
1セット(2本)
3日以内出荷
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納二重操作で急落防止
種類壁付型仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
スカイクリーン AP型 ACE(エース)スカイクリーン AP型ACE(エース)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷から4日以内出荷
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物タイプAP型耐荷重(kg)30仕様スライド4段階、120mmピッチ材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
サンウィングスリム450 ACE(エース)サンウィングスリム450ACE(エース)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555
バルコニー物干し ハイロジックバルコニー物干しハイロジック
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
シンプルでスタンダードな物干しアーム角度3段階調整可能(水平角0度、40度、90度)不要時は物干し竿を掛けたまま収納することができます
材質アルミダイカストタイプ縦収納型
ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
6,200税込6,820
1個
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
帽子ハンガー #6530シリーズ イノマタ化学帽子ハンガー #6530シリーズイノマタ化学
129税込142
1個
7日以内出荷
お気に入り帽子を「魅せる収納」に。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.7×2.7(使用時 11.7)×24.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-22
伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。ランドリールームだけでなくトイレにも。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×290×30●重量(g):1900●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さアズワン品番65-9327-35
シューズハンガー #3123シリーズ イノマタ化学シューズハンガー #3123シリーズイノマタ化学
139税込153
1個
8日以内出荷
洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-16
DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ タカラ産業DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズタカラ産業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から8日以内出荷
窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
種類壁付型角度(°)【アーム】3耐荷重(kg)30
サオ・アップ タカラ産業サオ・アップタカラ産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2本)
当日出荷
物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
材質ASA、ステンレスホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)8まで(1セット)寸法(全長)(mm)約328
ポールハンガー WAKI(和気産業)ポールハンガーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポールの吊りさげにネジ付です
ポールハンガー WAKI(和気産業)ポールハンガーWAKI(和気産業)
779税込857
1個
当日出荷
ポールの吊りさげに ネジ付です
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
6,398税込7,038
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.8kg
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干700タイプNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1セット(2本)
3日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.7kg関連資料寸法図(0.1MB)
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
フレクリーン 天井取付用伸縮竿 オークスフレクリーン 天井取付用伸縮竿オークス
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
お部屋を選ばず必要な時に取り付けてスッキリ部屋干し
仕様●全長:95.6~170.9cm●耐荷重:8kg●材質:伸縮竿/AAS被膜鋼管アズワン品番67-5199-80
帽子ハンガー #6530シリーズ イノマタ化学帽子ハンガー #6530シリーズイノマタ化学
129税込142
1個
8日以内出荷
帽子やマフラーの収納に適しています。内側のリングを手前に引くと帽子などをかけるのに適したハンガーが出てきます。
仕様●サイズ:137×117×243mm●カラー:ブラックアズワン品番65-8981-78
930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮エスコ
7,030税込7,733
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズエスコ
4,360税込4,796
1本
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロンアズワン品番65-9327-20
DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズ タカラ産業DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズタカラ産業
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節
種類壁付型角度(°)【アーム】2耐荷重(kg)30支柱の高さ(mm)4
ランドリーホルダーsmart NewHikariランドリーホルダーsmartNewHikari
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。耐荷重(kg)30材質アルミダイカスト仕上塗装寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型
物干 SA-07 Series コーワソニア物干 SA-07 Seriesコーワソニア
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
スカイクリーン SK型 ACE(エース)スカイクリーン SK型ACE(エース)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
本体寸法(mm)D40×H555×W4.5材質ADC仕上アクリル焼付塗装
ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン物腰壁用 HDS型GIKEN(川口技研)
6,998税込7,698
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
屋外用物掛け金物 GIKEN(川口技研)屋外用物掛け金物GIKEN(川口技研)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型全長(mm)400仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレスアズワン品番65-2493-80
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.5kg関連資料寸法図(0.1MB)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
アーム横収納型
種類壁付型全長(mm)412仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2本組)ほか
3日以内出荷
集合住宅に最適です。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2本組)ほか
3日以内出荷
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納二重操作で急落防止
種類壁付型許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
スカイクリーン APL型 ACE(エース)スカイクリーン APL型ACE(エース)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1組(2本)
当日出荷から3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物種類壁付型仕様スライド4段階、120mmピッチ材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAPL型耐荷重(kg)30
スカイクリーンスリム1型450 ACE(エース)スカイクリーンスリム1型450ACE(エース)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
スカイクリーン K型 ACE(エース)スカイクリーン K型ACE(エース)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)555付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810
スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース)スカイクリーン スリム1型550ACE(エース)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810サイズ(mm)550種類壁付型
チョイ干し!HOSETA(ホセタ) タカラ産業チョイ干し!HOSETA(ホセタ)タカラ産業
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
天井に取り付けてある物干金物の位置が高くて、干すのが一苦労!ってことありませんか?。ものほし位置が高いからってS字フックなどで長さ調節してしまっていませんか?それ、とっても危険です!。延長アームなら安全に「あともう少し…」に答える事が出来ます!!。高さが簡単に調節できて、竿が落ちる心配もなくラクに洗濯物が干せる。あなたの物干しをより快適にしてくれる、LD50をご利用ください。
仕様●寸法:幅61mm×奥行46mm×高さ574mm●1セットあたり重さ:270g●材質●▼アルミ押出形材、PP(GF30%+ 耐侯剤入)、ステンレス●セット内容:本体●1年間品質保証アズワン品番65-8907-71
デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130取扱説明書(4.37MB)
アルミ物干し金具 ハイロジックアルミ物干し金具ハイロジック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できますハンガーもかけられますベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

壁付型