集合住宅用とは、マンションなど集合住宅のリフォームに最適な床材のことです。樹脂などを加工して造られた床材の中でも特殊クッション材を用いた集合住宅用は、遮音性能を備えておりリフォームの際に便利なアイテム。傷つきにくくワックスがけが不要なタイプもあるので、お手入れなども簡単で美しい床をキープできるのが特徴です。木目の色合いなど美しい見た目も特徴で、カラーやデザインなどバラエティー豊かなアイテムから選ぶことができます。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框

    LIXIL
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ)

    LIXIL
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ)

    LIXIL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア 床材

    LIXIL
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
    基材T-SPC(特殊SPC基材)/PVCシート樹脂シート+防滑UVコーティング寸法(厚さ×幅W×長さL)1.8×151.5×909工法リフォーム重ね張り工法入数1箱(24枚)
  • DADスペースSシリーズ DADユカEマット DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEマット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,898税込4,288
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)8
  • カナエルC防音床暖40 ノダ

    カナエルC防音床暖40

    ノダ
    29,980税込32,978
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)15基材合板裏溝入り・裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
  • アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック

    アネックスSTネダレス

    朝日ウッドテック
    31,980税込35,178
    1箱(24枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプの防音直貼りフローリングです。SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木、スペーサー(装着済み)長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.3タイプ1P表面オレフィンシート工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45グリーン購入法適合
  • ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40

    朝日ウッドテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(24枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-40)。継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。ホワイトアッシュ:粘り強く弾力があり、その扱いやすさから家具や楽器などに幅広く利用され、環孔材ならではの縦にまっすぐ通った、はっきりとした木目が特徴。サペリ:華やかな色合いを際立たせる美しいリボン杢。時を経て美しさを増す風格と個性際立つ銘木。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5タイプ一般・床暖房対応シリーズライブナチュラル基材合板+特殊クッションシート表面銘木単板工法直貼り表面仕上げマット塗装防音性能LL-40
  • ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) TOSTEM(LIXIL)

    ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)

    TOSTEM(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)13.8基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材工法直貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45 SOUND PROOF(サウンドプルーフ)

    GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45

    SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
    45,980税込50,578
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング。遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。炭化処理を施し自然なラスティックカラーに仕上げてます。特にヴィンテージ空間に合うように仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。炭化処理の効果として抗菌・防虫効果があります。【仕様・特徴】。・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)。・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)。・カーボ加工(炭化処理)済。・四面面取り / 本実加工。・平行スリット加工。【施工方法】。・直貼り施工 。一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)。【備考】。・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)。・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応。ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)。VOC測定:検査済み(基準値以下)。・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)。・含水率:7~9%
    用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。ヴィンテージ空間や海外のマンションの様な演出に欠かせない遮音フローリングです。付属品際根太材質炭化処理済天然木ナラ材、防音ゴム、不織布長さ(mm)900幅(mm)92厚さ(mm)16質量(kg)15/箱褐色オーク入数(枚)20規格【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)内容1.656(m2)表面UV塗装工法直貼り耐摩耗性摩耗A検査クリア/重歩行対応遮音性能ΔLL-(1)-4/L-45
  • GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45 SOUND PROOF(サウンドプルーフ)

    GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45

    SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
    39,980税込43,978
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング。遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。どんな空間にも合うようナチュラルカラーで仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。【仕様・特徴】。・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)。・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)。・四面面取り / 本実加工。・平行スリット加工。【施工方法】。・直貼り施工 。一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)。【備考】。・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)。・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応。ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)。VOC測定:検査済み(基準値以下)。・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)。・含水率:7~9%
    用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。スタイリッシュでナチュラルな空間の演出に欠かせない遮音フローリングです。付属品際根太材質天然ナラ材、防音ゴム、不織布長さ(mm)900幅(mm)92厚さ(mm)16質量(kg)15/箱ナチュラルオーク入数(枚)20規格【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)内容1.656(m2)表面UV塗装工法直貼り耐摩耗性摩耗A検査クリア/重歩行対応遮音性能ΔLL-(1)-4/L-45
  • オトユカベースS 専用下地パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    オトユカベースS 専用下地パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    26,980税込29,678
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)1818幅(mm)909厚さ(mm)37.5
  • オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業)

    オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,698税込2,968
    1箱(60枚)
    5日以内出荷
    防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2
  • オトユカベースS 専用制振マット DAIKEN(旧:大建工業)

    オトユカベースS 専用制振マット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)910幅(mm)250厚さ(mm)12
  • オトユカベースN DAIKEN(旧:大建工業)

    オトユカベースN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。木質フロアだけでなく、クッションフロア、石張り仕上げ※1に対応しており、仕上げ材を自由にお選びいただけます。どの仕上げ材をお選びいただいてもLL-45を実現します。※2。※1 石張り仕上げ時は条件が細かくあります。詳細は設計施工資料カタログP.19をご参照ください。※2 現場の性能を保証するものではありません。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースN長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)40
  • DADスペースSシリーズ DADユカSパネルF4 DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカSパネルF4

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,798税込6,378
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
  • DADスペースSシリーズ DADユカEボンド2 DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEボンド2

    DAIKEN(旧:大建工業)
    36,980税込40,678
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
  • DADスペースSシリーズ DADユカEウール DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEウール

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ長さ(mm)1800幅(mm)500厚さ(mm)25
  • DADスペースSシリーズ DADユカEボル DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEボル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    99,980税込109,978
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
  • トリニティオトユカ45(144幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    トリニティオトユカ45(144幅タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    52,980税込58,278
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材 表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。床暖房対応のマンション用防音床材です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用床材 ~ トリニティオトユカ45(144幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)144厚さ(mm)12.3
  • 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン

    無垢ピノアース グランドフローリングL-45

    ウッドワン
    28,980税込31,878
    1ケース(42枚)
    14日以内出荷
    マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。
    長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)16工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • メイボクデザイン防音床暖45 ノダ

    メイボクデザイン防音床暖45

    ノダ
    26,980税込29,678
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)13基材合板裏溝入り、裏面クッション材表面化粧シート+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
  • カナエルR防音床暖45 ノダ

    カナエルR防音床暖45

    ノダ
    26,980税込29,678
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)13基材合板裏溝入り、裏面クッション材表面化粧シート+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
  • カナエルC防音床暖45 ノダ

    カナエルC防音床暖45

    ノダ
    25,980税込28,578
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)13基材合板裏溝入り、裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
  • ライブナチュラルMSX-L ネダレス145 for Dog 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMSX-L ネダレス145 for Dog

    朝日ウッドテック
    29,980税込32,978
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    犬にやさしい滑りにくい塗装仕上げのL-40防音直貼りフローリング。ペットのことを考えた時、フローリングで重要なのは滑りへの配慮です。小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさと、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げのフローリングです。
    付属品そえ木仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、車イス対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、防滑、床暖房対応、ホットカーペット対応、F☆☆☆☆長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5表面銘木単板工法直貼り表面仕上げ防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)防音性能LL-40 △LL(Ⅰ)-5グリーン購入法適合
  • クオルテ防音45 ノダ

    クオルテ防音45

    ノダ
    12,980税込14,278
    1箱(24枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワックス不要でお手入れもラクラク。大理石をモチーフにした石目調化粧シートの防音フロアです。広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち高級感がUPします。
    仕様防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面化粧シート工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)
  • アネックスSTネダレス LL40 朝日ウッドテック

    アネックスSTネダレス LL40

    朝日ウッドテック
    25,980税込28,578
    1箱(24枚)
    4日以内出荷
    人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.8タイプ一般・床暖房対応基材合板+特殊クッションシート表面オレフィンシート工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-40 △LL(I)-5
  • リノバ うわば Re フロア 両面テープ LIXIL

    リノバ うわば Re フロア 両面テープ

    LIXIL
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
    寸法48mm幅×30m使用の目安床材1坪につき1巻梱包内容1巻
  • ライブナチュラル MSX-L ネダレスHLBF 朝日ウッドテック

    ライブナチュラル MSX-L ネダレスHLBF

    朝日ウッドテック
    23,980税込26,378
    1箱(24枚)
    4日以内出荷
    天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 。ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13表面天然木突き板工法直貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45/△LL(I)-4
  • 銘木フロアーラスティック直貼り45 Bulls(ブルズ)

    銘木フロアーラスティック直貼り45

    Bulls(ブルズ)
    30,980税込34,078
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷
    仕様3P長さ(mm)895幅(mm)142厚さ(mm)13
  • L45直貼りシートフロア Bulls(ブルズ)

    L45直貼りシートフロア

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.3入数3.16(m2)
  • L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用) Bulls(ブルズ)

    L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用)

    Bulls(ブルズ)
    7,898税込8,688
    1ケース(24枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13入数3.16(m2)
  • L40直貼り広幅フロア Bulls(ブルズ)

    L40直貼り広幅フロア

    Bulls(ブルズ)
    29,980税込32,978
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5入数3.16(m2)
  • ダイレクトエクセルネオ45S 永大産業

    ダイレクトエクセルネオ45S

    永大産業
    29,980税込32,978
    1ケース(24枚)
    6日以内出荷
  • ダイレクトエクセルネオ40S 永大産業

    ダイレクトエクセルネオ40S

    永大産業
    34,980税込38,478
    1ケース(24枚)
    6日以内出荷
  • ダイレクトエクセルネオ45T 永大産業

    ダイレクトエクセルネオ45T

    永大産業
    32,980税込36,278
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ハピアアクセル ベーシック柄 147幅タイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアアクセル ベーシック柄 147幅タイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    48,980税込53,878
    1箱(24枚)
    7日以内出荷
    銘木柄デザインの非防音床材 お好みのコーディネートが楽しめる、マンション用非防音床材です。
    用途フローリング・床材~マンション用直張非防音床材~ハピアアクセル ベーシック柄(147幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)10.8
  • ワンラブオトユカ45Ⅳ 147幅タイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    ワンラブオトユカ45Ⅳ 147幅タイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    63,980税込70,378
    1箱(24枚)
    7日以内出荷
    愛犬の足腰にやさしい防音床材 小型犬の歩きやすさと歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。猫の吐き戻しにも配慮し、汚れに配慮。
    用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~ワンラブオトユカ45Ⅳ(147幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)12.3
  • オトユカフロア45Ⅱ 147幅タイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    オトユカフロア45Ⅱ 147幅タイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    53,980税込59,378
    1箱(24枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    階下への音を軽減する防音床材 艶やかな表面仕上げによる天然木化粧の歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。
    用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~オトユカフロア45Ⅱ(147幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)12
  • CanvaS 4 フローリング 東洋テックス

    CanvaS 4 フローリング

    東洋テックス
    15,980税込17,578
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
    用途直貼り工法長さ(mm)895幅(mm)142厚さ(mm)13.5

床材』には他にこんなカテゴリがあります

マンション直貼り用