絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 置き敷タイプOAフロア ステップライン

    置き敷タイプOAフロア

    ステップライン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
    用途オフィス用床材ブラック
  • フリープランフロア OA樹脂フロア KIYOREX(紀陽産業)

    フリープランフロア OA樹脂フロア

    KIYOREX(紀陽産業)
    7,598税込8,358
    1セット(16枚)
    4日以内出荷
    事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
    材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)50規格JIS A 1450幅(cm)25長さ(cm)25寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50静荷重(N)3000施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框

    LIXIL
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
  • クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学

    クリーンOAフロア TNシリーズ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
    仕様1平方m分
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ)

    LIXIL
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ)

    LIXIL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • タフトップFTフロア 永大産業

    タフトップFTフロア

    永大産業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(6枚)
    当日出荷
    仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
  • OAフロア  LM2000パネル フクビ化学

    OAフロア LM2000パネル

    フクビ化学
    5,698税込6,268
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)25×497×497
  • フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック)

    フィットフロアー 2本溝

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(3枚)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。 素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
    用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフィットフロアー基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)工法捨貼工法表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ウスイータ専用両面テープ Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ専用両面テープ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1巻
    欠品中
    長さ(m)35テープ幅(mm)48グリーン購入法適合
  • 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック)

    抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
    材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
  • 難燃性置き敷タイプOAフロア ステップライン

    難燃性置き敷タイプOAフロア

    ステップライン
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    3日以内出荷
    難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
    用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
  • OAフロア  LM3000パネル フクビ化学

    OAフロア LM3000パネル

    フクビ化学(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)30×497×497
  • 屋内外兼用床材 明和グラビア

    屋内外兼用床材

    明和グラビア
    3,898税込4,288
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。
    用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内材質中間層:特殊ガラス繊維材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
  • ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテック

    ライブナチュラル MSX-L

    朝日ウッドテック
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 。ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
    用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木突き板工法捨て貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア Panasonic(パナソニック)

    USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1950表面仕上げ樹脂化粧シートグリーン購入法適合
  • OAフロア ジョイント ステップライン

    OAフロア ジョイント

    ステップライン
    4,498税込4,948
    1セット(200個)
    翌々日出荷
    BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。
    用途オフィス用床材材質ポリプロピレン寸法(mm)20×20ホワイト質量(g/個)0.7
  • ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRX

    朝日ウッドテック
    18,980税込20,878
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
  • ライブナチュラルMSX 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMSX

    朝日ウッドテック
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。SIAA基準適合の「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。アカシア:強靭でしなやかな性質が特徴で、つやつやとした触感と自然の趣ある縞模様が、新しいコーディネートの可能性を拡げます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼り
  • さね部専用ボンド一般タイプ(オレフィン系) Panasonic(パナソニック)

    さね部専用ボンド一般タイプ(オレフィン系)

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1箱(1本)
    当日出荷
    パナソニック一般床材全商品に使用できます。
    ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)

    フォレスティアJM(天然木床材)

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(6枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
    長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフォレスティア基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
  • リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ Panasonic(パナソニック)

    リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。 1巻で、約1坪分使用できます。
    テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35
  • アルミスロープ 共同カイテック

    アルミスロープ

    共同カイテック
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    OAフロアと既存床面との段差を緩やかにつなぐアルミ製スロープです。段差によるつまずきを軽減し、台車やワゴンの通行をスムーズにします。軽量なアルミ製のため取り扱いやすく、施工時の負担を軽減します。耐食性に優れ、錆びに強く長期間使用できます。現場での切断や加工がしやすく、施工条件に応じた調整が可能です。オフィスやサーバールーム、改修工事などのOAフロア出入口や床見切り部に適しています。
    長さ(mm)1000
  • リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア 床材

    LIXIL
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
    基材T-SPC(特殊SPC基材)/PVCシート樹脂シート+防滑UVコーティング寸法(厚さ×幅W×長さL)1.8×151.5×909工法リフォーム重ね張り工法入数1箱(24枚)
  • OA樹脂フロア補助脚 KIYOREX(紀陽産業)

    OA樹脂フロア補助脚

    KIYOREX(紀陽産業)
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷
    フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。
    材質再生ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
  • OA樹脂フロアジョイントブロック KIYOREX(紀陽産業)

    OA樹脂フロアジョイントブロック

    KIYOREX(紀陽産業)
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷
    フリープランフロアS-H50の据付に使用する部材です。
    材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)11寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×11
  • フレックスシートZ 20m巻 フクビ化学

    フレックスシートZ 20m巻

    フクビ化学
    10,980税込12,078
    1巻
    7日以内出荷
    OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。
    材質ポリエステル系不織布幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)20
  • OAフロア 樹脂スロープ ステップライン

    OAフロア 樹脂スロープ

    ステップライン
    8,198税込9,018
    1ケース(4個)
    翌々日出荷
    段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
    用途オフィス用床材材質PP樹脂(再生PPタルク入)寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)質量(g)665
  • スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業

    スキスムTフロア(シートタイプ)

    永大産業
    9,798税込10,778
    1ケース(6枚)
    当日出荷
    ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
    仕様低VOC、4VOC基準適合長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフテックベース+合板表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 抗菌透明ラグ 大島屋

    抗菌透明ラグ

    大島屋
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    抗菌加工を施した透明タイプのラグです。お部屋のイメージを変えずに床面を傷や汚れから守ります。表面はべとつきにくいエンボス加工をしております。厚さ1.5mmで段差が少ないです。ハサミでカットできるので場所に合わせて敷くことができます。汚れが染み込まないので簡単に拭き取れます。9種類の豊富なサイズ展開。
    用途ダイニングラグとして。デスクチェアマットとして。覆いたくない床面のカバーに。汚れの気になるペット周りに。材質PVC厚さ(mm)1.5
  • イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 DAIKEN(旧:大建工業)

    イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    16,980税込18,678
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。
    用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3
  • イエリアフロア3T用クシ目ゴテ DAIKEN(旧:大建工業)

    イエリアフロア3T用クシ目ゴテ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    739税込813
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    用途・使用面積に合わせて選べる3タイプ。
    用途フローリング・床材 ~ 床用施工・メンテナンス部材 ~ 直床ボンド
  • 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン

    無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ

    ウッドワン
    23,980税込26,378
    1ケース(20枚)ほか
    5日以内出荷
    一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
    用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • フォレスナチュラルⅡ 3P DAIKEN(旧:大建工業)

    フォレスナチュラルⅡ 3P

    DAIKEN(旧:大建工業)
    32,980税込36,278
    1箱(6枚)
    7日以内出荷
    銘木にこだわった天然木化粧床材 木質感が際立つ人気の艶消し仕上げ。銘木の美しさと天然木の自然な風合いをお楽しみいただけます。
    用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスナチュラルⅡ長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • クリーンOAフロア(ピット) フクビ化学

    クリーンOAフロア(ピット)

    フクビ化学
    10,980税込12,078
    1ケース(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    多種多様な配線を溝部分に集約。オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。
    仕様1平方m分寸法(mm)500×500
  • E30Sシリーズ フローリング 東洋テックス

    E30Sシリーズ フローリング

    東洋テックス
    12,680税込13,948
    1ケース(6枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
    用途捨貼り工法、根太貼り工法可能長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア Panasonic(パナソニック)

    USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1ケース(24枚)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    【フローリング本体と専用両面テープのセット品】 軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。 エコに配慮した素材を、基材に採用しています。
    仕様ケース帖数:3.3m2幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)グリーン購入法適合
  • ダイヤモンドフロアー AAシリーズ 東洋テックス

    ダイヤモンドフロアー AAシリーズ

    東洋テックス
    13,980税込15,378
    1ケース(6枚)
    6日以内出荷
    永く愛され続けている、東洋テックスを代表するロングセラー商品。時代や世代、流行に左右されずに活躍するニュートラルカラーに高艶70%塗装が美しいフローリングです。プレミアコート:独自の表面塗装10回塗りを施した塗装方法であり、高耐久性塗膜を形成し、耐熱性、耐水性に優れたワックス不要のコーティングです。アール溝:溝を熱圧加工することで強度を高め、滑らかで傷がつきにくい仕上げを実現しました。ほんざね:さね接着ができ、施工性が高いです。4辺のサネが床材表面よりも外側に出ていることで、施工時に傷がつきにく仕様となっています。F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・水掛かりに強い・抗菌塗装
    用途捨貼り工法、根太貼り工法可能長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    36,980税込40,678
    1箱(6枚)
    5日以内出荷
    美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
    長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)床暖房対応
  • USUI-TA 耐熱専用接着剤 Panasonic(パナソニック)

    USUI-TA 耐熱専用接着剤

    Panasonic(パナソニック)
    4,936税込5,430
    1個
    7日以内出荷

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

屋外床材特集
おすすめ人気ランキング
床材