絞り込み
対応寸法(mm)
  • 100未満(4)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(12)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(6)
  • 600以上(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(17)
  • BXカネシン(5)
  • アルファ技研(4)
  • タナカ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • アイテック[建築金物](2)
タイプ
  • タイプLタイプ(13)
  • タイプTタイプ(フラットタイプ)(12)
材質
  • 鉄すべて
  • SGHC
  • SPHC
  • SS400
  • SWRCH
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応寸法(mm)から絞り込む
100~200未満(7)
100未満(4)
200~300未満(9)
300~400未満(12)
400~500未満(8)
500~600未満(6)
600以上(4)
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(52件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
L型鋼製束 モノタロウL型鋼製束モノタロウ(47件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
スチール束<新横綱>Fタイプ タナカスチール束<新横綱>Fタイプタナカ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mmアルファ技研
699税込769
1本
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mmアルファ技研
679税込747
1本
当日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(F型)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
鋼製束 T型 TRUSCO鋼製束 T型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
75-105mm 鋼製ミニ束(L型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(L型)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
スチール束<新横綱>Lタイプ タナカスチール束<新横綱>Lタイプタナカ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mmアルファ技研
689税込758
1本
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mmアルファ技研
659税込725
1本
5日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
321-471mm 鋼 製 束(F型) エスコ321-471mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-26材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
192-300mm 鋼 製 束(F型) エスコ192-300mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-24材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
829税込912
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
779税込857
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
ツカフレーム アイテック[建築金物]ツカフレームアイテック[建築金物]
28,980税込31,878特価
1ケース(5個)
当日出荷から6日以内出荷
木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。 耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。 3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
用途適応箇所/大引き・束付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板タイプLタイプ表面処理ダクロタイズド処理
511-661mm 鋼 製 束(F型) エスコ511-661mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-28材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
126-156mm 鋼 製 束(F型) エスコ126-156mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
321-471mm 鋼 製 束(L型) エスコ321-471mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-16材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
ツカフレーム アイテック[建築金物]ツカフレームアイテック[建築金物]
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板表面処理ダクロタイズド処理
411-561mm 鋼 製 束(F型) エスコ411-561mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-27材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
236-386mm 鋼 製 束(F型) エスコ236-386mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-25材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
108-134mm 鋼 製 束(F型) エスコ108-134mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-21材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ511-661mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ411-561mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
236-386mm 鋼 製 束(L型) エスコ236-386mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-15材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
192-300mm 鋼 製 束(L型) エスコ192-300mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-14材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
152-220mm 鋼 製 束(L型) エスコ152-220mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-13材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
126-156mm 鋼 製 束(L型) エスコ126-156mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-12材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
DH鋼製束 フラット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 フラット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
178mm[黒] 自在マウント エスコ178mm[黒] 自在マウントエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-11材質スチール
鋼製束特集
おすすめ人気ランキング
床束・鋼製束