4ページ目: 床束・鋼製束

142件中 121142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応寸法(mm)から絞り込む
スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ) 藤本産業スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ)藤本産業
16,980税込18,678
1ケース(20本)
7日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)1000型式C10適合目地幅(mm)10
236-386mm 鋼 製 束(F型) エスコ236-386mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-25材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
152-220mm 鋼 製 束(F型) エスコ152-220mm 鋼 製 束(F型)エスコ
869税込956特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-23材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
108-134mm 鋼 製 束(F型) エスコ108-134mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-21材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ511-661mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ411-561mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
236-386mm 鋼 製 束(L型) エスコ236-386mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-15材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
192-300mm 鋼 製 束(L型) エスコ192-300mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-14材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
152-220mm 鋼 製 束(L型) エスコ152-220mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-13材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
126-156mm 鋼 製 束(L型) エスコ126-156mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-12材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
108-134mm 鋼 製 束(L型) エスコ108-134mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA951EN-11材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
DH鋼製束 フラット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 フラット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
CP支持脚 フクビ化学CP支持脚フクビ化学
57,980税込63,778
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎住宅向け
CPマルチ支持脚 フクビ化学CPマルチ支持脚フクビ化学
74,980税込82,478
1箱(100個)
3日以内出荷
高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎
タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
CPR支持脚 フクビ化学CPR支持脚フクビ化学
59,980税込65,978
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎住宅向け
仕様25mmゴム座付
CPRマルチ支持脚 フクビ化学CPRマルチ支持脚フクビ化学
74,980税込82,478
1箱(100個)
3日以内出荷
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎住宅向け
タイプ汎用仕様25mmゴム座付最低勘合寸法(mm)10
屋外用プラ木レン マルチポスト フクビ化学屋外用プラ木レン マルチポストフクビ化学
59,980税込65,978
1箱(30個)
3日以内出荷
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
フクビ鋼製束(フラットタイプ) フクビ化学フクビ鋼製束(フラットタイプ)フクビ化学
28,980税込31,878
1箱(20個)
3日以内出荷
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
フクビ鋼製束 フクビ化学フクビ鋼製束フクビ化学
28,980税込31,878
1箱(20個)
3日以内出荷
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
178mm[黒] 自在マウント エスコ178mm[黒] 自在マウントエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-11材質スチール
スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Lタナカ
449税込494
1本
5日以内出荷
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
床束・鋼製束