絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「対応寸法(mm)」から絞り込む

スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
ゆかづか 合板タイプ
城東テクノ(18件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
スチール束<新横綱>Fタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束【ジャッキーⅡ】L
タナカ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
フラットTDF鋼製束
タカヤマ金属工業(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
鋼製束Tタイプ
城東テクノ(22件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
鋼製束
城東テクノ(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
TD鋼製束
タカヤマ金属工業(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
YR束Lタイプ
城東テクノ¥579~税込¥637~1個当日出荷実用品質にこだわったエコノミータイプ。付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本色シルバー(メッキ)タイプLタイプ表面処理めっき処理(ダクロ相当)
75-105mm 鋼製ミニ束(F型)
エスコ(1件のレビュー)¥1,680税込¥1,8481個当日出荷エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥699税込¥7691本翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥679税込¥7471本当日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ¥449~税込¥494~1本5日以内出荷軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
鋼製束 T型
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1本当日出荷軽量、強固で耐久性に優れています。用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥689税込¥7581本翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
75-105mm 鋼製ミニ束(L型)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
プレフロアーS型(補強アジャスター)
淡路技建¥9,898~税込¥10,888~1箱(50本)4日以内出荷・耐荷重性能のみに特化した補強アジャスター。遮音性能はありません。・主な使用箇所は、店舗や施設など遮音性能が必要のない案件や床先行時の間仕切り壁下補強箇所。![床根太サポート金物 エイト[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80433476-240722-02.jpg)
床根太サポート金物
エイト[建築金物]¥399税込¥4391個翌日出荷床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。幅(mm)受座:65高さ(mm)受座:30奥行(mm)受座:35全高(mm)110![床根太サポート金物 エイト[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80433467-240722-02.jpg)
床根太サポート金物
エイト[建築金物]¥339税込¥3731個翌日出荷床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。幅(mm)受座:65高さ(mm)受座:30奥行(mm)受座:35全高(mm)40
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥659税込¥7251本5日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
152-220mm 鋼 製 束(F型)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個3日以内出荷エスコ品番EA951EN-23材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
126-156mm 鋼 製 束(F型)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]




































![床根太サポート金物 エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80433476-240722-02.jpg)
![床根太サポート金物 エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80433467-240722-02.jpg)