絞り込み
ブランド
基礎パッキンとは、家の基礎と土台の間に挟む床下材です。住宅の建築時や耐震リフォーム時に使用。基礎パッキンを使うことで、コンクリート製の基礎と木材の家の柱との間を絶縁状態にし、換気を良くして湿気がこもらない構造になるというメリットがあります。シロアリやダニなどの害虫対策、また耐震効果などが期待可能です。材質はJC複合材やポリエチレン樹脂などで、長さの調整が可能なロングタイプや気密性・防水性の高い高密度タイプなどもあります。
「材質」から絞り込む

キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
床下換気ロングスペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(30個)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。材質PP寸法(mm)100×120×20色黒
キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥7,898~税込¥8,688~1箱(10本)4日以内出荷玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×2本仕様気密タイプ材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)色ブラック(黒)
ダイカラット靭Z
国元商会¥629税込¥6921枚4日以内出荷住宅用基礎スペーサー 強くてしなやかな特性を生かし、柱や土台・基礎への負担を軽減する吸震という機能でプラスアルファの安心を提供します。 素材には錆に強く不燃である高耐食性特殊鋼板を採用。経年劣化による変質や割れたりする恐れがありません。 風が通り、高い通気性を確保。床下の乾燥状態を維持し土台の腐食を防止。材質高耐食性特殊鋼板(鉄)
KYスペーサー KY-50 50ケ入り
dialon(ダイアロン)¥6,498税込¥7,1481セット(50個)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×100×20
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート
吉川化成¥7,798~税込¥8,578~1箱(180枚)4日以内出荷キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。材質ポリプロピレン樹脂色ブラック
キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥6,498~税込¥7,148~1箱(20本)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
レベルスペーサー Mサイズ 少量タイプ
藤本産業¥9,998~税込¥10,998~1ケース(150枚)ほか当日出荷から12日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
レベルスペーサー Mサイズ
藤本産業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(300枚)ほか5日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
キソスペーサー ロング
吉川化成¥6,598~税込¥7,258~1箱(20本)4日以内出荷防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)タイプロングタイプ
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥3,998~税込¥4,398~1箱(30個)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
モルタル止キソパッキンロング
城東テクノ¥619税込¥6811個翌日出荷から3日以内出荷キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
土台パッキンL
フクビ化学¥46,980税込¥51,6781箱(20個)3日以内出荷基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
リレベルミニ
ティカトウ¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整材質ポリプロピレン高さ(mm)18~22外径(Φmm)53調整範囲(mm)4荷重(kg)(設計)200
リレベルベース
ティカトウ¥6,900税込¥7,5901箱(50個)3日以内出荷リレベルRT110用ベースです。用途土台用パッキンベース材質ポリプロピレン高さ(mm)5外径(Φmm)110調整範囲(mm)高さ調整不可
リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン
ティカトウ¥13,980~税込¥15,378~1箱(60個)ほか3日以内出荷廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能。丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)。重量物の水平調整にも!用途土台用パッキン材質ポリプロピレン高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5
フジクニ 高規格ロング基礎パッキン
ティカトウ¥10,980~税込¥12,078~1箱(20本)ほか3日以内出荷高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。用途基礎パッキン長さ(mm)900高さ(mm)21
防鼠材SS-MV 40本入
dialon(ダイアロン)¥12,980税込¥14,2781セット(40本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。長さ(mm)2000色黒
床下ロングスペーサー 通気仕様 20本入り 黒 DL102T
dialon(ダイアロン)¥11,980税込¥13,1781セット(20本)3日以内出荷ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)仕様通気色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
ダイアロン 床下ロングスペーサー 気密仕様 10本入り 黒 DL102K
dialon(ダイアロン)¥23,980税込¥26,3781セット(10本)3日以内出荷ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)仕様気密色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
KYロングスペーサー KYL-102 20本入り
dialon(ダイアロン)¥16,980税込¥18,6781セット(20本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×911×20
KYスペーサー KY-100 30ケ入り
dialon(ダイアロン)¥5,498税込¥6,0481セット(30個)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×200×20
KYロングスペーサー KYL-120 20本入り
dialon(ダイアロン)¥18,980税込¥20,8781セット(20本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×911×20