絞り込み
ねじの呼び
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M1(2)
- M1.2(2)
- M1.4(4)
- M1.6(2)
- M1.7(2)
- M2(35)
- M2.6(1)
長さ(mm)
- 2
- 3(141)
- 4(243)
- 5(316)
- 6(361)
- 7(119)
- 8(417)
- 10(426)
- 12(402)
- 14(203)
- 15(327)
- 16(306)
- 18(182)
- 20(386)
- 22(118)
- 25(353)
- 30(337)
- 35(213)
- 40(233)
- 45(167)
- 50(179)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄すべて(15)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(2)
- BSメッキ(1)
- アロック(3)
- クロメート(1)
- クローム(2)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
取付穴形状

十字穴(29)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(3)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(29)
- 0.45(56山)(1)
- 0.79(32山)(2)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.79(32山)
頭部形状

なべ(32)
なべ
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(28)
No.0・No.1
ブランド
- 大阪魂(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)
「ねじの呼び」から絞り込む
M0.6(1)
M0.8(1)
M1(2)
M1.2(2)
M1.4(4)
M1.6(2)
M1.7(2)
M2(35)
M2.6(1)

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(12000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
アロック3B #0-1(+)ナベコ
大阪魂¥13,638税込¥15,0021セット(1000個)9日以内出荷寸法H(mm)0.5外径(Φmm)1.7寸法D(mm)2.5寸法M(mm)1.7十字穴深さ(mm)0.89
チタン #0-1(+)ナベコ
大阪魂¥9,334税込¥10,2671セット(100個)翌々日出荷長さ(mm)2寸法H(mm)0.6外径(Φmm)2寸法D(mm)3寸法M(mm)2十字穴深さ(mm)1.21