絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(5)
  • 5/16(2)
  • 3/8(3)
  • M2(4)
  • M8(1)
  • No.2(2)
  • No.3(3)
  • No.4(4)
  • No.5(2)
  • No.6(4)
  • No.8(3)
  • No.10(6)
  • No.12(3)
  • UNC 1/4(1)
  • UNC 3/8(1)
  • UNF 1/4(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(12)
  • (3)
頭部形状
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(168)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
(745)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(4)
取付穴形状
十字穴(8)
表面処理
  • ニッケル(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.79(32山)(2)
  • 0.9(28山)(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.58(16山)(1)
0.4・0.79(32山)・0.9(28山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.58(16山)
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • OHSATO(大里)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/4(5)
3/8(3)
M2(4)
No.3(3)
No.4(4)
No.5(2)
No.6(4)
No.8(3)
No.10(6)
No.12(3)
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用 OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用OHSATO(大里)
259税込285
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止めOHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)UNC(FLAT(ステンレス/ブラック) 大阪魂(+)UNC(FLAT(ステンレス/ブラック)大阪魂
409税込450
1パック(12本)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)
BKステン(+)UNC(FLAT 大阪魂BKステン(+)UNC(FLAT大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状穴の形状十字穴
ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
509税込560
1パック(1本)
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状
鉄ニッケルメッキ スクリュー平ノートPC用 OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ スクリュー平ノートPC用OHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2
24ヤマステン(-)UNC(FLAT 大阪魂24ヤマステン(-)UNC(FLAT大阪魂
24,920税込27,412
1袋(100個)
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数24山穴の形状すりわりねじの呼びUNC#10
28ヤマステン(+)UNF(FLAT 大阪魂28ヤマステン(+)UNF(FLAT大阪魂
56,934税込62,627
1袋(100個)
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数28山穴の形状十字穴ねじの呼びUNF1/4長さ(inch)2"1/2
16ヤマステン(+)UNC(FLAT 大阪魂16ヤマステン(+)UNC(FLAT大阪魂
203,280税込223,608
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数16山穴の形状十字穴ねじの呼びUNC3/8長さ(inch)4"1/2
20ヤマステン(+)UNC(FLAT 大阪魂20ヤマステン(+)UNC(FLAT大阪魂
74,574税込82,031
1袋(100個)
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数20山穴の形状十字穴ねじの呼びUNC1/4長さ(inch)4"1/2
BK ステン(+)UNC(FLAT 大阪魂BK ステン(+)UNC(FLAT大阪魂
7,343税込8,077
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状穴の形状十字穴
U-CUTステン(-)UNC(FLAT 大阪魂U-CUTステン(-)UNC(FLAT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわりねじの呼び1/4-20長さ(inch)3/8
32ヤマステン(+)UNF(FLAT 大阪魂32ヤマステン(+)UNF(FLAT大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数32穴の形状十字穴ねじの呼び#10
ステン(+)UNC(FLAT 大阪魂ステン(+)UNC(FLAT大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
32ヤマステン(-)UNF(FLAT 大阪魂32ヤマステン(-)UNF(FLAT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数32穴の形状すりわりねじの呼び#10
ステン(+)UNF(FLAT 大阪魂ステン(+)UNF(FLAT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ステン(-)UNF(FLAT 大阪魂ステン(-)UNF(FLAT大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわりねじの呼び#10-32
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(50個)
3日以内出荷
スペース、微細、締めつけ穴破損防止M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
皿小ねじ