カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(2)
- M14(1)
- その他(5)
ドリル径(Φmm)
- 8
- 4(14)
- 4.2~4.3(2)
- 4.5(3)
- 4.8(3)
- 5(33)
- 5~5.5(2)
- 5.5(4)
- 6(47)
- 7(6)
- 7.5(6)
- 8.5(2)
- 9.5(3)
- 10(20)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 12(9)
- 12.8(1)
- 14(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(13)
- その他(1)
- ケイカル板(1)
- コンクリート(17)
- タイル(4)
- ブロック(9)
- モルタル(2)
- レンガ(8)
- 中空壁・母材(5)
- 合板(1)
- 石材(7)
- 石膏ボード(3)
長さ(mm)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(1)
- 40(9)
- 45(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 8(4)
- 8.5(2)
材質
- 樹脂すべて(14)
- ABS(1)
- ナイロン(13)
- 鉄(3)
樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 40(2)
- 55(2)
25・40・55
ねじ長さ(mm)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
32・40・50
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- フィッシャージャパン(5)
- アックスブレーン(3)
- カール(3)
- サンコーテクノ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 若井産業(2)
- 峰岸(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- 旭化学工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・フィッシャージャパン・アックスブレーン・カール・サンコーテクノ・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・若井産業・峰岸・大阪魂・エスコ・TRUSCO・ユニカ・旭化学工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
カールプラグ
カール(25件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(100本)当日出荷から4日以内出荷耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(90本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(90本)当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(20本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥879税込¥9671箱(35本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50本)当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798税込¥1,9781箱(100本)当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(70本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
フィッシャーターボアンカFTP
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781パック(25個)当日出荷用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,798税込¥1,9781箱(70本)4日以内出荷母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止材質ナイロン100%
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
ピープラグ55本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8ねじ長32+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚3~5木ねじ径(mm)3.5~5.0引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥999税込¥1,0991箱(50本)当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,198税込¥2,4181箱(50本)当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
8x40mm スクリュープラグ
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,598税込¥1,7581箱(100本)4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー