絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(7)
  • 5~5.5(1)
  • 6(10)
  • 7(2)
  • 8(3)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(10)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 35
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(29)
  • 28(4)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 40(15)
  • 41(1)
  • 45(5)
  • 50(26)
  • 60(8)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(7)
  • ナイロン(6)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • (4)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
  • 35(1)
25・35
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
3価ホワイト・ユニクロ
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • カール(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カール・OHSATO(大里)・TRUSCO・フィッシャージャパン・尾崎亀商店・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • PCプラグ(パック品) カール

    PCプラグ(パック品)

    カール(12件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ

    プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • オールプラグステンレス サンコーテクノ

    オールプラグステンレス

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
  • オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)25
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSオールプラグ 大阪魂

    SUSオールプラグ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOVターンプラグ 尾崎亀商店

    KOVターンプラグ

    尾崎亀商店
    849税込934
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
    用途アングル・金物の固定材質スチール全長(mm)35ドリル径(Φmm)5~5.5ねじ径(Φmm)3.5プラグ径(Φmm)5
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(800本)
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
  • オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    5,898税込6,488
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • オールプラグ サンコーテクノ

    オールプラグ

    サンコーテクノ
    799税込879
    1箱
    4日以内出荷
    軽量物の取り付け用に最適
    材質ポリエチレン樹脂適合材コンクリート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ