絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M8(6)
長さ(mm)
- 62(1)
- 70(4)
- 72(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 9(2)
- 12(2)
適合材
- その他(2)
- 中空壁・母材(2)
ねじ長さ(mm)
- 50
- 13(4)
- 15(3)
- 20(8)
- 23(7)
- 26(7)
- 30(8)
- 32(3)
- 33(5)
- 40(13)
- 43(6)
- 44(3)
- 46(8)
- 60(9)
- 62(3)
- 66(5)
- 70(3)
- 73(5)
- 76(5)
- 90(4)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
-
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- 大阪魂(3)
- 若井産業(1)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)
M8(6)

ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15