絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(1)
- M4(8)
- M5(4)
- M6(15)
- M8(18)
- M10(23)
- W3/8(13)
- W1/2(1)
- その他(6)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 50(3)
- 70(3)
- 100(3)
ドリル径(Φmm)
- 13.5(2)
適合材
- 中空壁・母材(1)
ねじ長さ(mm)
- 23(3)
- 43(3)
- 73(3)
23・43・73
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(6)

ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱(30本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応