絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(1)
- M4(8)
- M5(4)
- M8(18)
- M10(23)
- M12(3)
- W3/8(13)
- W1/2(1)
- その他(6)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- 鉄(9)
長さ(mm)
- 25(2)
- 30(5)
- 33(1)
- 40(6)
- 43(1)
- 50(6)
- 52(1)
- 98(1)
- 130(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(6)
- 9.5(2)
- 13(3)
- 14(1)
適合材
- ALC(2)
- 中空壁・母材(2)
外径(Φmm)
- 7(1)
7
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 13(4)
- 16(1)
- 17(1)
- 22(1)
- 23(5)
- 27(2)
- 32(1)
- 33(5)
- 37(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 63(1)
- 90(1)
12・13・16・17・22・23・27・32・33・37・42・43・63・90
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(1)
- ユニカ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
サンコーテクノ・大阪魂・TRUSCO・ネグロス電工・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・Rapid(ラピッド)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(6)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,498~税込¥9,348~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
パットアンカー(ネジなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプナベ小ネジ(ネジなし)適合材中空壁面
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル