絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 85(1)
- 110(1)
- 135(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
ドリル径(Φmm)
- 16
- 5(1)
- 7.5(7)
- 8(5)
- 9(10)
- 9.5(2)
- 11(10)
- 12(11)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(4)
- 21.0(1)
- 22(4)
- その他(1)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 56(1)
- 81(1)
- 96(1)
56・81・96
表面処理
- 電気亜鉛メッキ(1)
電気亜鉛メッキ
ブランド
- 若井産業(3)
- サンコーテクノ(1)
- ネグロス電工(1)
若井産業・サンコーテクノ・ネグロス電工
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
W3/8(1)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1セット(50本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
中空壁用全ねじハンガー
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷片面から取付できる便利なハンガーです。ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
ステンレス メカナット M10(10本)
若井産業¥8,124税込¥8,9361箱(10本)当日出荷〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着用途中空建材材質SUS304奥行(mm)(裏面必要奥行)34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M10(1本)
若井産業¥1,398税込¥1,5381袋(1本)当日出荷〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M10(50本)
若井産業¥31,875税込¥35,0631箱(50本)5日以内出荷〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100