絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
ドリル径(Φmm)
- 5
- 7.5(7)
- 8(3)
- 9(10)
- 9.5(2)
- 11(10)
- 12(9)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 16(2)
- 17(4)
- 20(4)
- 21.0(1)
- 22(4)
- その他(1)
適合材
- 中空壁・母材(1)
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
ブランド
- 若井産業(1)
若井産業
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)

アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15