絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M14.5(1)
- M16.5(1)
適合材
- ALC(1)
ドリル径(Φmm)
- 14.5(1)
- 16.5(3)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 72(2)
- 80(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 50(1)
- 72(1)
- 85(2)
50・72・85
ねじ長さ(mm)
- 17(1)
- 20(1)
17・20
外径(Φmm)
- 15(1)
- 16.5(3)
15・16.5
表面処理
- 3価クロメート(3)
- その他(1)
3価クロメート・その他
ブランド
- サンコーテクノ(4)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120税込¥5,6321個(20個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥5,498税込¥6,0481個(20個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,400税込¥11,4401個(20個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカー AZタイプ
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281セット(50本)4日以内出荷ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5