クランプユニット :「Aタイプ」の検索結果

クランプユニットとは、油圧機器・油圧ホース関連の部品で、締め付け具の一部。主に工場などでの加工や組み立て作業に使用される治具に用いられます。構造はスリング形、移動旋回形、定位置旋回形、フロントマウント形、リヤマウント形があり、内径は32mm、40mm、50mm、63mmの4種です。全長がコンパクトなため、治具の小型化を助けます。また、本体埋め込み式スイッチで、クランプ・アンクランプの確認が簡単です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースシングル 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースレールナット 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります