絞り込み
ブランド
  • 能美防災
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 新コスモス電機(1)
  • 日動電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「感知方式」から絞り込む
  • 無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品

    能美防災
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器のグループ間を中継する機器です。無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知したとき、すべてのグループの警報器が無線で連動し、火災警報が鳴動します。(無線式連動型住宅用火災中継アダプタは火災警報音を鳴動しません。)。一戸建て住宅や二世帯住宅、アパート、共同住宅などで、「電波到達距離を延ばしたい。」「17台以上の警報器(火災移報アダプタを含む)を連動させたい。」ときに使用します。
    付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】最大30台(本品1ペア使用時)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約265(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災中継アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)×2組定格DC3V 400mA取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間、火災中継アダプタ(ペア品)間)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)(火災中継アダプタ(ペア間)) 426.4125 (出荷時設定)、426.4375 、426.5125 、426.5375 ,(警報器←→火災中継アダプタ) 426.7125 (出荷時設定)、426.7375 、426.8125 、426.8375 (周波数設定用スイッチで設定)連動可能台数【警報器】58台(本ペア品を3ペア使用し、4グループを連動させた場合)
  • 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ

    能美防災
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知すると、無線で連動して移報を出力する無線式連動型住宅用火災移報アダプタです。「留守中や子供だけの留守番中での火災」「自力避難困難者(高齢者など)住居での火災」「聴覚障がい者住宅などでの火災」が起こったとき、外部への通報やフラッシュライトで知らせるなど、ご家族のことを考えた便利機能です。
    付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、火災移報コネクタケーブル(約30cm)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】警報器(子器)と合わせて最大15台(※3)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約155(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災移報アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)定格DC3V 400mA接点【火災移報接点】無電圧1a接点 無極性(接点容量 CD50V 100mA)機能火災警報音の有無(出荷時"無"設定)・連動テスト時火災違法の有無(出荷時"有"設定)・火災警報音停止操作時に火災警報音が停止する機器(感知元以外停止/操作機(本器)のみ停止)(出荷時設定"感知元以外停止”)取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間)警報音・音量【火災警報】1mにて約85dB 0.3~4kHzを含む(火災警報音"有"設定時)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)426.7125 (出荷時設定)、4267.7375 、426.8125 、426.8375
  • まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災

    まもるくん 音声用 引き紐 100本セット

    能美防災
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(100本)
    翌日出荷
    取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
    全長(mm)820色白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)100
  • まもるくん 音声用 引き紐 能美防災

    まもるくん 音声用 引き紐

    能美防災
    ¥159税込¥175
    1本
    翌日出荷
    取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
    全長(mm)820色白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)1

『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります

その他住宅用火災警報器