ポータブル電源300New+収納バッグS
ポータブル電源「Jackery 300New JE-300C」と、専用収納バッグSサイズ「JA-CC50C」をセットにした便利なパッケージです。
ポータブル電源をご購入いただく際、「どの収納バッグを選べばよいのかわからない」「サイズが合うか不安」というお客様も少なくありません。本セットなら、JE-300Cに対応した専用収納バッグがあらかじめセットになっているため、バッグ選びで迷うことなく安心してご購入いただけます。
収納バッグはポータブル電源本体や付属ケーブルの収納・持ち運びに便利な専用設計。キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災用品として保管する際にも役立ちます。使用しない時のホコリやキズからポータブル電源を守り、持ち運び時の利便性も向上します。
「ポータブル電源本体」と「収納バッグ」を別々に探して購入する手間がなく、届いたその日からすぐに快適にご利用いただけるおすすめのセットです。初めてポータブル電源を購入される方はもちろん、保管や持ち運びをスマートに行いたい方にも最適です。
- 付属品
- ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1
- 仕様
- 【サイクル】4000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
- 寸法(mm)
- 約231×153×167.7
- 質量(kg)
- 約3.7
- 出力
- 2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A
- 温度(℃)
- 充電:0~45
- 定格出力(W)
- 300
- 定格容量
- 288Wh (15Ah/19.2V DC)
- 入力
- AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W
- 動作温度(℃)
- ー15~45
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
非常用電源 の新着商品
カテゴリ

































