絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](20)
- エスコ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- アトムリビンテック(19)
- GOAL(ゴール)(11)
- ウエスト(9)
- アルファ(6)
- ハイロジック(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 永大産業(2)
- 美和ロック(2)
- MIWA(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

TKSチューブラ鎌錠
アトムリビンテック(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸
引戸用取替錠
アルファ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各メーカー向けの引戸用取替錠です。適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
引戸用鎌錠
ハイロジック¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
シリンダー鎌錠
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール色シルバー
シリンダー面付鎌錠
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ仕様扉厚(mm):33以下材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87
引戸鎌錠SNシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ケース鎌錠 P1
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36![265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363996-251106-02.jpg)
265 ラウンド鎌錠 表示錠
BEST(ベスト)[金物]¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)用途室内引戸材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100
オート鎌錠
MK(丸喜金属本社)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から翌々日出荷扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
引戸鎌錠 SXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
P1 空錠(両面サムターン)
アトムリビンテック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
引戸鎌錠
GOAL(ゴール)¥8,598~税込¥9,458~1セット翌日出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45のセットです。寸法BS(mm)51![266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776597-251106-02.jpg)
266 角型鎌錠 表示錠
BEST(ベスト)[金物]¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100![268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777060-251106-02.jpg)
268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠
BEST(ベスト)[金物]¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:28~32mm、33~40mm用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)93.5バックセット(mm)50![265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363996-251106-02.jpg)
265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠
BEST(ベスト)[金物]¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)72厚さ(mm)42適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)50![262 サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363987-251106-02.jpg)
262 サムタン鎌錠
BEST(ベスト)[金物]¥6,798税込¥7,4781個当日出荷材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)42色シルバー適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)50
引手付チューブラ鎌錠BS51
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から10日以内出荷ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。仕様明かり表示レンズ付材質亜鉛ダイカスト
引戸鎌錠 PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,698税込¥10,6681組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズPSSシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38取付扉厚(mm)33~38
引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-
GOAL(ゴール)¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷用途機械室、倉庫など動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン質量(g)120仕上サテン仕上

























![265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363996-251106-02.jpg)









![266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776597-251106-02.jpg)
![268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777060-251106-02.jpg)
![262 サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363987-251106-02.jpg)