絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](20)
- エスコ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- アトムリビンテック(19)
- GOAL(ゴール)(11)
- ウエスト(9)
- アルファ(6)
- ハイロジック(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 永大産業(2)
- 美和ロック(2)
- MIWA(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 鎌錠
「材質」から絞り込む

引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4ねじピッチ(mm)82取付穴径(Φmm)5適合扉厚(mm)30~39バックセット(mm)51
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色SG錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/GB 28-36mm/38mm
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色GB錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/シルバー 28-36mm/38mm
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色シルバー錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mm
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色SG錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/GB 28-40mm/38mm
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色GB錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/黒 28-36mm/51mm
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色黒錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/白 28-36mm/51mm
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色白錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/アンバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色アンバー錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/シルバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色シルバー錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/GB 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色GB錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 表示錠/アンバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色アンバー錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 表示錠/シルバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色シルバー錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 表示錠/GB 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色GB錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品
永大産業¥10,980~税込¥12,078~1セット7日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他色シルバー
d line 表示器付カマ錠 14-3479型
LAMP(スガツネ工業)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング色ブラック質量(g)280
ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。仕様木扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
面付カマ錠 HCZ-80型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781セット5日以内出荷ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。用途木扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)33~45
面付カマ錠 HCZ-80型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781セット5日以内出荷ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。用途ガラス扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)10~12.7
ステンレス鋼製面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L適合板厚(mm)10~12.7
ステンレス鋼製面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥71,980税込¥79,1781セット5日以内出荷ZL-2402-G用のストライクプレートです。仕様ガラス・木扉兼用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198~税込¥9,018~1個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
アウトセット引戸鎌錠
アトムリビンテック¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷アウトセット引戸用の鎌錠です。付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)対応戸厚(mm)33~40
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
ケース鎌錠 P2
アトムリビンテック¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
ケース鎌錠 引手付きタイプ KJ-170
アトムリビンテック¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷プッシュロック式の引手付き鎌錠です。 引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ3×16 2本仕様手掛かり深さ/13mm材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304)適合扉厚(mm)30~38
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12
ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3819材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)320仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷面付カマ錠XL-MT120-H型用のストライクボックスです。カマ錠と同デザインで、一体感を演出できます。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
ステンレス鋼製面付カマ錠XL-MT120-H型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。本品は片引き用です。扉2枚引き分けに使用する場合は、本品の他に別売品のカマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型が必要です。非常解錠機構付です。六角棒スパナで解錠します。表示部の発色が良く施錠状態が分かりやすい表示器付です。トラスコ品番223-7660