絞り込み
材質
- ステンレス(3)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ウエスト(5)
- アトムリビンテック(4)
- アルファ(3)
- GOAL(ゴール)(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ハイロジック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
「材質」から絞り込む
ステンレス(3)

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン質量(g)120仕上サテン仕上