Planex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04プラネックスコミュニケーションズ4日以内出荷
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新セット内容MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式質量(g)約1550消費電力(W)最大5定格容量100V/15A~125V/12A(最大1500W)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×215×49電源電圧(V)100~125インターフェースRJ-45×1ポート使用環境温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと)保証期間1年間保護回路ヒューズ(15A)LEDアウトレット×4、ステータス×2、Power×1操作方法クラウドRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトさすまたアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥5,498¥4,998