商品豆知識
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
純正同等スペックの高精度Oリング。
オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。
ELバックライト付。
Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。
機能(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日
使用時間1年(電池容量180mAh使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×12.7×31
使用電池ボタン電池1個(CR2032)
防塵防水性能IP67相当
振動数水晶:32768Hz
作動温度(℃)-10~60
バックライトELバックライト
時間精度平均月差±100秒以内
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)
長さ(mm)110
全長(mm)140
グリップ径(Φmm)19
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
純正ライクな見た目で車両の雰囲気を崩さないヘルメットホルダー。
車種専用設計なので、スマートに取り付けができます。
適合CT125(20)〈JA55〉
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ライディング時のシート滑りを解消!!シートバッグなど荷物のずれ防止にも!!4つのデザインとプレーンタイプの5種類を設定。ちょっとしたシートの破れを補修するときにもピッタリです。
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。
ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。●ステー部:スチール黒塗装
適合CT125(20)〈JA55〉
寸法(mm)シールド寸法:高さ440(センター430)×幅375
材質/仕上ステー部:スチール黒塗装
色クリアー
サイズ●シールド寸法:高さ440mm(センター430mm)×幅375mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
バイクカバー用耐熱パッド
混率(%)綿100
加工アクリルボンド加工
寸法(cm)35×70
耐熱温度(℃)270
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合CT125(20)〈JA55〉
材質/仕上パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
耐荷重(kg)1
有効長(mm)取付:200
パイプ径(Φmm)22.2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ロングセラーであるブラストバリアーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。付属部品を組み替えることでスクリーンの角度を3ポジション変更できます
仕様角度を3ポジション変更可能
適合REBEL250(17~19)
材質/仕上スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装
純正ウインカーに対応したLEDライセンスランプ付アルミ製フェンダーレスキット。スリムリフレクター付属。2021年度新基準対応。ライセンスランプもカプラーオン設計。
適合ADV150(20)
材質/仕上メインステー:スチール製黒塗装、ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
色●メインステー:スチール製黒塗装●ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
デリケートなバイクのボディーを傷つけないバイクのことを考えた洗車用品です。
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に最適なメンテナンスマットです。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)MAX300(AC/DC)
定格電流(A)MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)-25~90
接触抵抗(mΩ)7以下
電線被覆外径(mm)1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
デイトナオリジナル仕様のバイク用スマートフォンケース(簡易防滴防塵仕様)。ケース本体の背面剛性を高め、アタッチメントを大型化することで、走行使用時に発生する小刻みなケース揺れを最小化。ハンドルクランプ部品は信頼と実績の箕浦製(カラビナホール付き首振りタイプ)を採用しました。
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
左右にヘルメットフックを装備。
キャリアからタンデムシートのラインをフラットにして積載しやすくしています。
テールランプの照射範囲を確保した保安基準に対応したリアキャリアです。
適合CBR250R(11~16)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
REBEL250/500(20)専用品。
仕様●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)●ステー部:スチール製黒塗装●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。
適合REBEL250/500(20)
色スクリーン:クリアー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
REBEL250/500(20)専用品。
仕様●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)●ステー部:スチール製黒塗装●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。
適合REBEL250/500(20)
色スクリーン:スモーク
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。
ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。●ステー部:スチール黒塗装
適合CT125(20)〈JA55〉
寸法(mm)シールド寸法:高さ370(センター340)×幅355
材質/仕上ステー部:スチール黒塗装
色スモーク
サイズ●シールド寸法:高さ370mm(センター340mm)×幅355mm●シールド寸法:高さ370mm(センター340mm)×幅355mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
バイク専用スマートフォンケース(94805、94807)補修用。
ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。
サイズ●取付部Φ28.6●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5
適合径(Φmm)取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5
アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
脱着式のインナーベスト
背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き
プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能
色ブラック
混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100
機能表面はっ水加工
車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。
マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。
LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。
ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。
ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
仕様純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
適合XL1200/883系(04~20)※ XL1200T/CX、XR系不可
最大積載量(kg)10
ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
適合XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可
材質/仕上プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
1セット
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
純正スクリーンのポジションを25mm/50mmアップ。
ブラケット上部のバーホルダーは、USBポートなどの装着に便利です。
バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーを配し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立しました。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
適合MT-09 TRACER(15~17)
色アッシュシルバー
1セット
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。