制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ワッシャー M2」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL ボタン形状丸(別売り) ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数1 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 端子形状はんだ 耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm)12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極双投 電流容量3A 125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 種類非照光式 極数1 規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ 動作方式モメンタリ 動作特性モメンタリ 別売付属品カラーキャップ(AT-422) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.5 接点仕様特殊銀合金 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極単投 最大取付パネル厚(mm)4 耐電圧(V/min)AC1k以上 抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)