KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T350J107K010ATKEMET7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 12.7mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 12.7mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥5,168¥4,698
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998