絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,406)
- BOURNS(1,979)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,867)
- omron(オムロン)(3,817)
- onsemi(1,857)
- Panasonic(パナソニック)(7,127)
- RS PRO(13,687)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- VISHAY(4,657)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,661)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- 日本モレックス(molex)(3,356)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(799)

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH
SAMTEC¥799税込¥8791袋(2個)翌々日出荷仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC MCX 500mm
SAMTEC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7385-59
Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着
SAMTEC¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)翌々日出荷仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec USBコネクタ A to B, メス パネルマウント SCRU-01
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 26.8mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D
SAMTEC¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル MHF1 MHF1 100mm
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷Samtec マイクロ高周波ケーブルは、動作温度範囲が -40 +90 ℃ の 1.13 mm 径を備えています耐電圧は 200 Vrms です。シールド材質:スズめっき銅 ジャケット材質: FEP ジャケットの直径は 1.13 mm です 曲げ半径 6.8 mm仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●コード番号:225-6226アズワン品番65-7434-61
基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。15 個のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9046アズワン品番65-7606-80
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥479~税込¥527~1個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 20個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0720アズワン品番65-7624-46
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX●コード番号:229-5108アズワン品番65-7568-15
USBコネクタ Mini B タイプ メス
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409アズワン品番65-7698-33
QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●種類:ケージ●併用可能製品:SFPC●シリーズ:SFPK●コード番号:208-9396アズワン品番65-7686-28
リボンケーブル
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec FFSD-07-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7440-64
リボンケーブル
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 14 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:203.2mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7432-25
HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥429税込¥4721個7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金
...