絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • 日本モレックス(molex)(250)
  • RS PRO(184)
  • フエニックス・コンタクト(182)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • Qlight(118)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(72)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • SAMTEC(67)
  • omron(オムロン)(38)
  • AMPHENOL(38)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • サトーパーツ(21)
  • 東洋技研(21)
  • 三菱電機エンジニアリング(20)
  • HARWIN(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
  • ワゴジャパン(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「AWG 30」の検索結果

関連キーワード
  • awg30
  • 電線 awg30
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンケーブル 4芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 4芯WURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個
4日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369アズワン品番65-7447-52
リボンケーブル 12芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 12芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7441-25
リボンケーブル 6芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 6芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370アズワン品番65-7449-05
Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュータイプ基板端子台定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ301材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)11仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 65300113722DEC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 65300113722DECWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製で、サイズが30-28 AWGのワイヤに対応しています。 このWR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクトは、WR-WTB 1.25 mmメス端子ハウジングで使用されます。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.25 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル 20芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 20芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383アズワン品番65-7448-61
リボンケーブル 10芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 10芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374アズワン品番65-7447-66
リボンケーブル 8芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 8芯WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373アズワン品番65-7448-39
リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 14芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだ定格電流(A)22ボディ向き垂直グレー定格電圧(V)450acシリーズ1327材質PC仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
Wurth Elektronik 基板用端子台, 5081シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 5081シリーズWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台コネクタ. WR-TBL 5081シリーズ基板SMT実装端子台は、3.5 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この5081シリーズ3.5 mmピッチ端子台には、M2ねじと亜鉛めっき黄銅クランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0 LCP製で、はんだ処理の際に基板上の位置決めがしやすいように位置決めペグを備えています。 この5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台は、ワイヤサイズが30-16 AWG (0.05 → 2 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質液晶ポリマー取付方式表面実装ピッチ(mm)3.5シリーズ5081定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10行数1オス・メスオスボディ向き横型
Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズWURTH ELEKTRONIK
909税込1,000
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質PCグレー取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ1317定格電圧(V)450ac端子種別はんだ定格電流(A)22行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き横型
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1個
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785アズワン品番65-7746-31
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753アズワン品番65-7650-32
Wurth Elektronik 圧着ピンコンタクト WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着ピンコンタクトWURTH ELEKTRONIK
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応