絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • AMPHENOL(277)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(221)
  • フエニックス・コンタクト(127)
  • RS PRO(122)
  • BOURNS(39)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • BROADCOM(21)
  • JST(日本圧着端子製造)(17)
  • SICK(15)
  • TRACO POWER(14)
  • ワゴジャパン(10)
  • EBM PAPST(9)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
  • 日本ケミコン(8)
  • EPCOS(7)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
  • Electrotherm(7)
  • SPARKFUN(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 2.1mm 5.5mm プラグ
  • 3.5mm プラグ
  • 基板 2mmピッチ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DECWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:206-9012アズワン品番65-7376-03
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7376-02
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9011アズワン品番65-7375-91
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタがあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃アズワン品番65-7375-19
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:206-9020アズワン品番65-7380-19
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
WurthElektronik0.085インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7380-50
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(10個)
7日以内出荷
WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-22
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の 047 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3657アズワン品番65-7375-86
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFEアズワン品番65-7377-32
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-41
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667アズワン品番65-7375-09
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665アズワン品番65-7375-61
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
Comms Kit-79values 95 Comp WR-COM WR-CRD WURTH ELEKTRONIKComms Kit-79values 95 Comp WR-COM WR-CRDWURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 通信キットには、USB コネクタ、HDMI コネクタ、SIM カードコネクタ、SD カードコネクタ、ケーブルコネクタ、基板コネクタが含まれています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:HDMI 、基板コネクタ、SIM カード、USB●コード番号:230-2903アズワン品番65-7568-53
同軸コネクタ プラグ 基板取付 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMP 基板エンドランチプラグは、全長 6.7 mm までの黄銅製です。動作周波数範囲は 12 GHz です。主に厚さ 1.6 mm の基板に使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMP●コード番号:206-8951アズワン品番65-7509-75
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMP ケーブルコネクタジャックは、全長 6.6 mm までの黄銅製です。動作周波数範囲は 18 GHz です。主に 0.047 インチケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMP●コード番号:205-3631アズワン品番65-7512-20
同軸変換アダプタ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK同軸変換アダプタ 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik Coax バレットアダプタは、両側に SMP ジャックコネクタを備えています。アダプタの全長は 11.4 mm です。このアダプタはベリリウム銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-3655アズワン品番65-7510-01
2mm特集
おすすめ人気ランキング