絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(65)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • HARWIN(50)
  • SICK(20)
  • YAGEO(17)
  • VISHAY(15)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • STMicro(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • onsemi(10)
  • BOURNS(8)
  • NORCOMP(8)
  • コーセル(7)
  • Storm(7)
  • 北陽電機(6)
  • KEMET(6)
  • SOURIAU(6)
  • KYOCERA AVX(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
56,980税込62,678
1袋(200個)
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-90
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-57
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MKWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●寿命:2000hアズワン品番65-7119-73
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200AWURTH ELEKTRONIK
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
75,980税込83,578
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-03
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7108-80
積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、180 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-47
チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-MPSBシリーズWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-24
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-02
積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、18 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-29
積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-14
コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210AWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-66
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7111-43
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-97
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-74
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7128-15
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応