絞り込み
ブランド
- GENTEQ
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,402)
- BOURNS(1,985)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,869)
- omron(オムロン)(3,817)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(7,120)
- RS PRO(13,706)
- SAMTEC(1,966)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,963)
- VISHAY(4,656)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,662)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- 日本モレックス(molex)(3,357)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6%
GENTEQ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷静電容量 120μF。電圧 240V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 97F8000。リード間隔 20.57mm。等価直列抵抗 17.6mΩ。寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。誘電正接 0.1%。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケースRoHS指令(10物質対応)対応
Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,4μF,±6%
GENTEQ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷静電容量 4μF。電圧 370V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 27L。リード間隔 20.57mm。長さ 54.86mm。奥行き 33.27mm。高さ 39.62mm。寸法 2.16 1.31 1.56インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。動作温度 Min -40℃。モータ運転コンデンサ. このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケースRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6%
GENTEQ¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信仕様●静電容量:45μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 27L●高さ:98.55mm●寸法:2 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7057-39
フィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6%
GENTEQ¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信仕様●静電容量:30μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●リード間隔:20.57mm●高さ:98.55mm●寸法:1.88 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7058-94
フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%
GENTEQ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40