絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(64)
  • GB[制御機器](587)
  • HAKKO(白光)(708)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(517)
  • IDEC(和泉電気)(882)
  • JST(日本圧着端子製造)(667)
  • KOA(624)
  • omron(オムロン)(1,560)
  • Panasonic(パナソニック)(1,215)
  • RS PRO(3,058)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,883)
  • VISHAY(913)
  • エスコ(1,108)
  • ニチコン(528)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(529)
  • 三菱電機(518)
  • 富士電機(483)
  • 日本モレックス(molex)(643)
  • 日東工業(729)
  • 東芝(506)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 高周波リレー RADIALL

    Radiall 高周波リレー

    RADIALL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028

    RADIALL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
  • Nタイプコネクタ RADIALL

    Nタイプコネクタ

    RADIALL
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall 基板用同軸コネクタ RADIALL

    Radiall 基板用同軸コネクタ

    RADIALL
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応
  • R411820124 RADIALL

    R411820124

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820124 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820124

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALL

    Radiall BNCコネクタ ジャック

    RADIALL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • R412410124 RADIALL

    R412410124

    RADIALL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R411820121 RADIALL

    R411820121

    RADIALL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R411810121 RADIALL

    R411810121

    RADIALL
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R411806124 RADIALL

    R411806124

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R411803124 RADIALL

    R411803124

    RADIALL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R317580000 RADIALL

    R317580000

    RADIALL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R317005000 RADIALL

    R317005000

    RADIALL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R316553000 RADIALL

    R316553000

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R316072000 RADIALL

    R316072000

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R316007000 RADIALL

    R316007000

    RADIALL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R284C0351028 RADIALL

    R284C0351028

    RADIALL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • R141862000 RADIALL

    R141862000

    RADIALL
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R141710000 RADIALL

    R141710000

    RADIALL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R141308000 RADIALL

    R141308000

    RADIALL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R124510000W RADIALL

    R124510000W

    RADIALL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R124464000W RADIALL

    R124464000W

    RADIALL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R112165000 RADIALL

    R112165000

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応