制御機器 (25) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機すべて解除
FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電源 DC24V 入力方式 無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 命令 シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種 シリーズ FX3UC ユニット種別 基本ユニット プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
入力増設ブロック 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
入力仕様 DC24V シンク入力 5mA 接続形状 コネクタ端子台 適合機種 FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC 電源仕様 DC24V 適合シーケンサ FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
出力増設ブロック 三菱電機 当日出荷
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
電源仕様 基本ユニットから給電 適合シーケンサ FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
タイプ スプリングクランプ端子台タイプ 保護等級 IP1XB ケーブル Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V) DC12/24 最大負荷電流(A) 0.5/1点、4/1コモン 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン 1.10 局種別 リモートI/O局
出力増設ブロック 三菱電機 5日以内出荷
適合機種 FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC 電源 基本ユニットから給電
OPC UAサーバユニット 三菱電機 5日以内出荷
仕様 ●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得 接続方式 (Ethernet)IPv4 機能 Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識) 通信方式 (Ethernetポート)全二重/半二重 消費電流(A) (DC5V内部)1.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106×27.8×110 適合コネクタ (外部配線)RJ45 伝送方法 (Ethernetポート)ベースバンド 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度 Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T) 最大セグメント長(m) (Ethernetポート)100
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機 8日以内出荷
保護構造 IP2X 出力点数 16点 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×84.5×68 定格負荷電圧(V) DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8) 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2 ・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2 ] 最大負荷電流(A) 0.5/1点、4/1コモン 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ)
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機 28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途 既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様 本体商品の仕様に基づきます 内容 修理サービス サービス分類 修理
RS-422変換ケーブル 三菱電機 63日以内出荷
種別 RS-422変換ケーブル(コネクタ変換ケーブル(RS-422/485→RS-422)) シリーズ GOT1000 ケーブル長(m) 0.2 対応機種 GT16 分類 ケーブル 主な用途 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ