制御機器 (54) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機すべて解除
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機 (2件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) DC24 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機 (7件のレビュー) 当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類 電磁接触器 動作方式 非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm) 51 厚さ(mm) 66.5 コイル定格電圧(V) DC24 コイル電流(mA) 55(平均) 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800 電気的耐久性 AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性 1000万回 取付け方法 IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2 ) 主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V) 定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm) 35 電流容量(A) 遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms) コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧 定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式 IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式 直流操作形 適合モータ容量(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m) 主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力 1.3W 平均消費電力(W) 1.3 適合圧着端子 主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機 11日以内出荷 から 60日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 690 モード [サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
用途 高感度コンタクタ 種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm) 54 厚さ(mm) 66.5 コイル定格電圧(V) DC24 コイル電流(mA) 55(平均) 定格絶縁電圧(V) 690 開放熱電流(A) 20 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■交流モータの正逆運転用に最適
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。
・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 コイル定格電圧(V) DC24 定格使用電圧(V) 200 適合モータ容量(100~120V)(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):4 動作方式 可逆式 仕様 端子カバー付 長さ(mm) 94.5 厚さ(mm) 77 種類 電磁開閉器 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 ねじサイズ M3.5 適合サーマルリレー TH-N12 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3) (200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機 3日以内出荷 から 13日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 極数 5極 定格絶縁電圧(V) 690 電流容量(A) AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種 交流操作 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 (AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ 三菱電機 翌々日出荷 から 9日以内出荷
種類 電磁接触器 形式 交流操作形 周波数(Hz) 50/60 規格 JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成 (主接点)3a 定格絶縁電圧(V) 690 定格インパルス耐電圧(kV) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機 翌々日出荷 から 67日以内出荷
種類 電磁接触器 接点構成 (主接点)3a 動作方式 非可逆式 RoHS指令(10物質対応) 対応
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]5a,4a1b,3a2b 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性 50万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) 10 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷 [レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 10 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7 最小負荷 [レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 10 特性 [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流 最小負荷 [レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
長さ(mm) 51 幅(mm) 54 厚さ(mm) 66.5 質量(kg) 0.21 コイル定格電圧(V) DC24 タイプ 開放形 種類 電磁接触器 取付方式 IEC35mmレール、ねじ 形式 直流操作形 規格 JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB シリーズ SD-Q フレーム Q12 動作方式 非可逆式 適合モータ容量(kW) 単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 補助接点 2a 電流容量(A) 遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1 適合レール幅(mm) 35 動作電圧 定格電圧の85%以下 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 動作時間(ms) コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
警報スイッチ 三菱電機 5日以内出荷
質量(kg) 0.05 接点構成 1c 接続 端子ねじM3.5 外形寸法a(mm) 9 外形寸法b(mm) 92 外形寸法c(mm) 44 外形寸法ca(mm) 70 端子位置 負荷側 接点容量(A) AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
集合形漏電監視装置 三菱電機 翌々日出荷
質量(kg) 0.9 色 黒(N2.0) 取付方式 埋込取付 使用温度範囲(℃) -5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm) 144(H)×144(W)×98(D) 出力 警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定) 電源電圧(V) 補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%) 準拠規格 JIS C 8374 「漏電継電器」 絶縁抵抗(MΩ) 「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 計測範囲 漏洩電流Io 計測表示範囲 表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1) 保存温度範囲(℃) -20~60 復帰方式 警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定) 定格感度電流(mA) 30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定) デジタル表示 4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示) 警報出力信号 ・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点 警報出力 ・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。 最大使用電圧(V) AC600(低圧回路用) 慣性不動作時間(s) 0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき) 定格不動作電流(mA) 定格感度電流の50%以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 バーグラフ表示 5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。 接点容量 警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A 耐電圧(V/min) 電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz) 時間精度 ±約1分/月(at23℃) 使用湿度範囲(%RH) 30~85以下(結露しないこと) 動作時間(s) 0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加) 停電補償 不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。) その他表示 表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ 接点構成 [有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V) 690 動作方式 可逆式 機能 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW) [主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30 定格使用電流(A) [主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性 25万回 電気的耐久性 【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時) 【AC-3級】1200 開放熱電流(A) [主接点]150、[補助接点]10 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ 【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A) [主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560 閉路電流容量 [主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]5a,4a1b,3a2b 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性 50万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) 10 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷 [レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機 6日以内出荷
制御方式 自動(サイクリック/優先順位/最適制御方式)、手動(手動ON/手動OFF) 定格電流(A) 入力(AC5) 機能 1回路(入力) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×144×98 応答時間(秒) 2 絶縁抵抗(MΩ) 上記と同じ箇所にて10以上(DC500V) 消費電力(VA) 電圧回路[各相0.1(110V)、0.2(220V)]、電流回路[各相0.1]、補助電源回路[11(AC110V)/13(AC220V)/6W(DC110V)] 計測内容 力率[±2.0%(JIS C 1102-5準拠)]・電流(各相)/電圧(各相)[±1.0%(JIS C 1102-2準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。]電力/無効電力/皮相電力[±1.0%(JIS C 1102-3準拠)] 定格電圧 AC V 入力[三相3線式:110/220、三相4線式:最大254(相電圧)] 出力機能 6回路
可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機 60日以内出荷 から 80日以内出荷
取付方式 ねじ 機械的耐久性 500万回 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Tシリーズ 三菱電機 60日以内出荷
仕様 交流操作形 主b接点 取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):3b【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):- 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし 定格使用電流(A) [主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC110V:20、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) [主接点]25、[補助接点]10 特性 [操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:交流【入力瞬時 [VA]】Inrush Input [VA]:75【入力常時 [VA]】Normal input [VA]:7【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:2.4 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ 【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4、【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4、【操作コイル】Operation Coil:M3.5、【補助回路】Operating Circuit:M3.5
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ 三菱電機 30日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW) [主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2 定格使用電流(A) [主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 開閉頻度(回/時) 【AC-3級】1800 開放熱電流(A) [主接点]20、[補助接点]10 特性 [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 最小負荷 [主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA 端子ねじサイズ 【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 遮断電流容量(A) [主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56 閉路電流容量 [主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機 60日以内出荷
取付方式 ねじ 機能 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性 500万回 開閉頻度(回/時) 【AC-3級】1200 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b 定格絶縁電圧(V) 660 機能 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 16 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10 最小負荷 [レベル]20V 5mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ 三菱電機 80日以内出荷
仕様 直流操作形 主b接点 取付方式 ねじ 接点構成 [有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):- 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし 定格使用電流(A) [主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) [主接点]80、[補助接点]10 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 [操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ 【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4
高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ 三菱電機 30日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW) [主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2 定格使用電流(A) [主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:- 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 開放熱電流(A) [主接点]20、[補助接点]10 特性 [操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流 最小負荷 [主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA 遮断電流容量(A) [主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56 閉路電流容量 [主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ 三菱電機 80日以内出荷
仕様 交流操作形 主b接点 取付方式 ねじ 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 50万回 開閉頻度(回/時) 1200 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ 三菱電機 60日以内出荷
仕様 直流操作形 主b接点 取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):- 定格絶縁電圧(V) 690 機能 【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし 定格使用電流(A) [主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) [主接点]25、[補助接点]10 特性 [操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40) 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ 【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ 三菱電機 55日以内出荷 から 61日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]9a、8a1b、7a2b、6a3b、5a4b、4a5b 定格絶縁電圧(V) 660 機能 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) 16 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流)、引外し:100(直流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷 [レベル]20V 5mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機 60日以内出荷
取付方式 ねじ 接点構成 [有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性 500万回 モード [サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時) 【AC-3級】1200 最小負荷 [主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ 三菱電機 55日以内出荷
取付方式 ねじ、DINレール 接点構成 [有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b 定格絶縁電圧(V) 660 機能 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A) 【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時) 1200 開放熱電流(A) 16 特性 [操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷 [レベル]20V 5mA 端子ねじサイズ 【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A) 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量 【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ