絞り込み
ブランド
- unitech
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,687)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- Panasonic(パナソニック)(7,127)
- AMPHENOL(5,406)
- VISHAY(4,657)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- omron(オムロン)(3,817)
- 日本モレックス(molex)(3,356)
- SIEMENS(3,342)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,661)
- KEMET(2,212)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- BOURNS(1,979)
- SAMTEC(1,957)
- MICROCHIP(1,867)
- onsemi(1,857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)
unitech¥89,980税込¥98,9781個当日出荷RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)
unitech¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps