絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- モノタロウ(64)
- ARCOL(OHMITE)(332)
- HAKKO(白光)(440)
- HIROSE(ヒロセ電機)(466)
- IDEC(和泉電気)(867)
- JST(日本圧着端子製造)(664)
- KOA(591)
- omron(オムロン)(933)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- RS PRO(3,012)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,753)
- VISHAY(898)
- エスコ(1,102)
- ニチコン(507)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(344)
- 三菱電機(482)
- 富士電機(424)
- 日本モレックス(molex)(517)
- 日東工業(621)
- 東芝(456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
トータルパネルカウンタ
渡辺電機工業¥20,980税込¥23,0781個欠品中取付方式盤面取付入力種類電圧パルスアナログ出力なし表示桁数6桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応BCD出力なし
直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から8日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
警報設定器
渡辺電機工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)CE-対応品なし
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ロードセル用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から13日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)
渡辺電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルメータリレー
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷取付方式盤面取付アナログ出力なし電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
パルスアイソレータ(絶縁2出力)
渡辺電機工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から12日以内出荷仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ディストリビュータ
渡辺電機工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)第1入力信号DC4~20mA
交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値)
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)
渡辺電機工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)
渡辺電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応
パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし