絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,687)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- Panasonic(パナソニック)(7,127)
- AMPHENOL(5,406)
- VISHAY(4,657)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- omron(オムロン)(3,817)
- 日本モレックス(molex)(3,356)
- SIEMENS(3,342)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,661)
- KEMET(2,212)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- BOURNS(1,979)
- SAMTEC(1,957)
- MICROCHIP(1,867)
- onsemi(1,857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)
ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール
ボッシュ・レックスロス¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。質量(kg)0.2通信規格未定義
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)
ボッシュ・レックスロス¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷から40日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード
ボッシュ・レックスロス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート
ボッシュ・レックスロス¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
シールドコネクタ
ボッシュ・レックスロス¥4,898~税込¥5,388~1個82日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
組み込み済みオプションカード
ボッシュ・レックスロス¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)
ボッシュ・レックスロス¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3周波数(Hz)50/60 ±5 %定格電圧(V)-15% 200~240 +10%定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード
ボッシュ・レックスロス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード
ボッシュ・レックスロス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ用途PROFIBUS DP アダプタ
インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード
ボッシュ・レックスロス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵用途CANopen アダプタ
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver
ボッシュ・レックスロス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ仕様変形率:0.35~0.55電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10コネクタタイプDB9 (メス)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL
ボッシュ・レックスロス¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード
ボッシュ・レックスロス¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード
ボッシュ・レックスロス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ
ボッシュ・レックスロス¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング
インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル
ボッシュ・レックスロス¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。