絞り込み
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,406)
- BOURNS(1,979)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,867)
- omron(オムロン)(3,817)
- onsemi(1,857)
- Panasonic(パナソニック)(7,127)
- RS PRO(13,687)
- SAMTEC(1,957)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- VISHAY(4,657)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,661)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- 日本モレックス(molex)(3,356)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る

漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
FBタイプ端子カバー
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
太陽光発電用小型DC開閉器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)長さ(mm)70幅(mm)33厚さ(mm)59.2質量(kg)0.1種類電磁開閉器取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能寸法d(mm)59.2寸法a(mm)33寸法b(mm)70寸法c(mm)42定格使用電流(A)10機械的耐久性8500回電気的耐久性1500回定格使用電圧(V)DC300極数(P)2
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
インバータ G100 シリーズ
LS ELECTRIC(旧 LS産電)1個欠品中多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。用途各種産業機器電圧(V)3相200
インバータ G100C コンパクトタイプ
LS ELECTRIC(旧 LS産電)1個欠品中多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。用途各種産業機器電圧(V)3相200