絞り込み
ブランド
  • 因幡産機カンパニー開発品
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(1,012)
  • BOURNS(659)
  • HAKKO(白光)(1,132)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • MICROCHIP(617)
  • omron(オムロン)(3,316)
  • Panasonic(パナソニック)(1,901)
  • RS PRO(3,956)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,330)
  • VISHAY(1,630)
  • エスコ(847)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • ハーティング(846)
  • フエニックス・コンタクト(941)
  • ワゴジャパン(622)
  • 三菱電機(861)
  • 富士電機(884)
  • 日本モレックス(molex)(879)
  • 河村電器産業(857)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタキット 因幡産機カンパニー開発品

    ACアダプタキット

    因幡産機カンパニー開発品
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm仕様出力安定度±5%適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95出力電圧(V)24定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200出力電流(A)0.62定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)安全規格RoHS、PSE、IEC62368適合品、PSE、IEC62368適合品極性センタープラスリップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)1800、1200(インターフェース)動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24プラグ形状DCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm動作温度範囲(℃)0~70出力電力(W)15対象機器NE-GW001A